ホイールブラシ :「研磨ブラシ」の検索結果

ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
38(2)
50(3)
63(2)
76(2)
100(4)
125(1)
150(3)
200(2)
250(4)
300(2)
外径(Φmm)をもっと見る
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。 軸径(Φmm)6 軸長(mm)30 金具幅(mm)7 シャンク径(Φmm)6 線径(mm)-
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オズボーンリングロック
被削材の表面にカーボンなどが付着してはならない製品におすすめです。
内径(Φmm)13 厚さ(mm)10 毛丈(mm)25 材質ステンレスワイヤー 寸法A(mm)10 外径(Φmm)76 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 寸法T(mm)25
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。 軸径(Φmm)6 軸長(mm)30 シャンク径(Φmm)6 材質(軸)スチール 毛材ワイヤ鋼線
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外径(mm)75 長さ(mm)(トリム)17 線径(Φmm)0.35 内径(inch)1/2 最大安全回転数(min-1[r.p.m])20000 先端幅(mm)13 適合アダプタF
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自技術の採用により、長寿命・高効率なバリ取り作業を実現できます。NCにて高密度のナイロンフィラメントで強力なバリ取り加工ができ、コストを低減できます。
用途エンジン部品・ギア構成部品・金型・ダイカスト・精密研削加工部品などのバリ取りです。
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オズボーンアダプター
シャンク径(Φmm)6 寸法D(mm)12.7 寸法F(mm)11 トラスコ品番835-8355
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外径(Φmm)250 内径(Φインチ)2インチ 厚さ(mm)26 毛丈(mm)60 線径(mm)0.3 トラスコ品番522-6988 材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。
用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります