ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
ヒネリを加え、フレキシブルな動きでよりハードなバリ取りが可能
米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。
高剛性のため重研磨に対応しています。
高速回転対応
長寿命
完全なバランス
規格品のため短納期
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
用途大型ギアなどのバリ取り
コンクリート剥離
ゴムのフラッシュ
黒皮、酸化膜除去
ハードなさび落とし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980~
税込¥21,978~
翌日出荷から翌々日出荷
回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇所への作業を行ないます。交差穴、曲面の穴へのバリ取りに効果的で、また研磨剤を併用し、内径研磨工具としても使用できます。
トラスコ品番499-4124
軸径(Φmm)2.34
幅(mm)30
全長(mm)70
タイプ12本線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
毛丈(mm)30
毛材ピアノ線
外径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.8
『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります
雷鳥ブライト
富士製砥(高速電機)
税込¥3,628
¥3,298
シート研磨材
FUJI STAR(三共理化学)
税込¥7,588
¥6,898
シート研磨材
FUJI STAR(三共理化学)
税込¥6,708~
¥6,098~
シート研磨材
FUJI STAR(三共理化学)
税込¥3,958
¥3,598
シート研磨材
FUJI STAR(三共理化学)
税込¥6,708
¥6,098
シート研磨材
FUJI STAR(三共理化学)
税込¥17,578
¥15,980
シート研磨材
FUJI STAR(三共理化学)
税込¥8,578
¥7,798
シート研磨材
FUJI STAR(三共理化学)
税込¥2,748~
¥2,498~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。