絞り込み
ブランド
  • (5)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
材質(ブラシ部)
  • エヌグリット(1)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(4)
外径(Φmm)
  • 125
  • 13(7)
  • 16(8)
  • 20(9)
  • 25(11)
  • 40(10)
  • 50(31)
  • 55(12)
  • 60(18)
  • 65(34)
  • 70(9)
  • 75(139)
  • 80(7)
  • 85(7)
  • 90(45)
  • 95(8)
  • 100(17)
  • 115(2)
  • 120(43)
  • 150(8)
ねじの呼び
  • M10(2)
  • M16(2)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(4)
線径(Φmm)
  • 0.5(1)
0.5
毛丈(mm)
  • 25(5)
25
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
エヌグリット(1)
ステンレス(1)
ナイロン(4)
カップブラシ 錦カップブラシ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。
用途サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応材質エヌグリット線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー関連資料(0.99MB)
エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-010型 錦エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-010型(5件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)125ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)25ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径(mm)10適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-016型 錦エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-016型
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-016N0・EN-016N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-016N1・EN-016N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)125ねじ径M16×P2.0毛丈(mm)25ねじピッチ2最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径(mm)16適合材ステンレス、アルミなど
エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-016型 錦エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-016型
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-016N0・EH-016N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-016N1・EH-016N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)125穴径(Φmm)16毛丈(mm)25最高回転数(min-1[r.p.m])12800適合材ステンレス、アルミなど
エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-022型 錦エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-022型
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-022N0・EH-022N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-022N1・EH-022N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)125穴径(Φmm)22毛丈(mm)25最高回転数(min-1[r.p.m])12800適合材ステンレス、アルミなど
SUS304 ステンレスヒネリベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスヒネリベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。材質ステンレス線(SUS304)線径(Φmm)0.50仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ適合ツール電動・空気工具グラインダー

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ