絞り込み
ブランド
  • バーテック(6)
  • (4)
  • TRUSCO(2)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2)
  • PFERD 馬印(2)
  • LESSMANN(2)
  • リニア・ビズ(2)
  • 東安(2)
  • オズボーン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • クロダブラシ(1)
  • 高芝ギムネ製作所(1)
材質(ブラシ部)
  • その他(1)
  • スチール(4)
  • ステンレス(13)
  • ワイヤー(2)
  • 鋼線(12)
外径(Φmm)
  • 65(9)
  • 70(6)
  • 75(6)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 120(7)
ねじの呼び
  • M10(16)
  • M16(5)
  • その他(1)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(1)
  • (7)
  • 銅・真鍮(2)
線径(Φmm)
  • 0.35
  • 0.03(4)
  • 0.1(3)
  • 0.15(15)
  • 0.2(4)
  • 0.25(27)
  • 0.27(19)
  • 0.3(54)
  • 0.38(5)
  • 0.45(3)
  • 0.5(51)
  • 0.51(2)
  • 0.55(6)
  • 0.7(2)
  • 0.75(2)
  • 0.9(5)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 1.2(8)
  • 1.25(2)
毛丈(mm)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 30(1)
  • 35(3)
20・22・30・35
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
その他(1)
スチール(4)
ステンレス(13)
ワイヤー(2)
鋼線(12)
カップブラシ オズボーンカップブラシオズボーン(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
外径(Φmm)65ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.35質量(g)265ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)ねじ径(mm)10砥石径(Φmm)100金具径(mm)60トリム長(m/m)20
鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します材質その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ適合材一般鋼
バイソンひねりワイヤーカップブラシ クロダブラシバイソンひねりワイヤーカップブラシクロダブラシ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。 ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
用途各種金属のさび、汚れ落としに。 溶接処理前後のクリーニングに。外径(mm)65ねじ径M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000質量(g)265
スーパーカップ SN型 錦スーパーカップ SN型
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ワイラー 高速回転強力ブラシ バーテックワイラー 高速回転強力ブラシバーテック(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離外径(Φmm)70最高回転数(min-1[r.p.m])14000
鋼線ヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ヒネリカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
カップ型の形状をしているため、比較的広面の作業に適しています。
用途平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。材質その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO電動工具用ツイストカップブラシTRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。材質(線材)鋼線毛材鋼線ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番827-7134質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ツイスト) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ツイスト)BOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
鉄鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に外径(Φmm)75材質鋼線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
スーパーカップ SH型 錦スーパーカップ SH型
7,598税込8,358
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
工業用カップブラシ LESSMANN工業用カップブラシLESSMANN
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5
鋼線メッキ線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキ線カップブラシヤナセ(柳瀬)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から23日以内出荷
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーカップ LN型 錦スーパーカップ LN型
8,898税込9,788
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
BeeRex電動ノット型カップブラシSW0.35 バーテックBeeRex電動ノット型カップブラシSW0.35バーテック
31,980税込35,178
1セット(10個)
当日出荷
材質鋼線外径(Φmm)70ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.35トラスコ品番805-1322質量(g)250アズワン品番64-9293-62
超軽量カップブラシ 高芝ギムネ製作所超軽量カップブラシ高芝ギムネ製作所
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
1:メーカー従来品と比べ、30%軽い!2:サビ落とし・ペンキはがし・バリ取りに最適!3:切削、研削加工後の微妙なバリ取りに最適!
ねじ径M10×1.5ワイヤー径(Φmm)0.35外径(mm)75
電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO電動工具用ツイストカップブラシTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。材質線材/ステンレス線(SUS304)毛材ステンレスねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75適合(グラインダー)砥石径101mm電動工具用トラスコ品番820-6429全長(mm)120質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
BeeRexエアー用ノット型カップブラシSW0.35 バーテックBeeRexエアー用ノット型カップブラシSW0.35バーテック
31,980税込35,178
1セット(10個)
当日出荷
材質鋼線外径(Φmm)70穴径(Φmm)16線径(Φmm)0.35トラスコ品番805-1324質量(g)230アズワン品番64-9293-64
ワイラーパワーブラシ バーテックワイラーパワーブラシバーテック(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離材質ワイヤー(SW)外径(Φmm)70ねじ径(M×P)10×1.5線径(Φmm)0.35トラスコ品番124-9541ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])14000ねじ径(mm)10適合材各種金属
ヒネリカップブラシ リニア・ビズヒネリカップブラシリニア・ビズ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。 金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。 ブラシ線径0.35mmは、普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。
外径D(Φmm)65穴径(Φmm)M10(P1.5)毛丈(mm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500適合材金属
ヒネリカップブラシ 東安ヒネリカップブラシ東安
3,198税込3,518
1袋(2本)
3日以内出荷
電動工具100mm用 カップブラシ「SUS304 ステンレス」
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ステンレス鋼線 (SUS304)ねじ径M10×1.5mm全高(mm)43外径(Φmm)65最大回転数(min-1[r.p.m])12500適合材鉄鋼、非鉄金属線径(mm)0.35
ヒネリカップブラシ 東安ヒネリカップブラシ東安
3,198税込3,518
1袋(3本)
3日以内出荷
電動工具100mm用 カップブラシ「強靭なヒネリタイプ」
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ハイカーボンスチールねじ径M10×1.5mm全高(mm)43外径(Φmm)65最大回転数(min-1[r.p.m])12500適合材鉄鋼、非鉄金属線径(mm)0.35
ノットカップブラシ LESSMANNノットカップブラシLESSMANN
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)2018年トラスコ掲載ページ5 1362
TBGカップブラシ、結び、ステンレスワイヤー、65d1x22l2 PFERD 馬印TBGカップブラシ、結び、ステンレスワイヤー、65d1x22l2PFERD 馬印
25,980税込28,578
1箱(5個)
4日以内出荷
ブラシ径(Φmm)65線径(Φmm)0.35仕様推奨使用速度(rpm):5000~12500,結び数:18長さ(mm)トリム:22ねじ径(mm)M10×1.5最高使用速度(m/s)12500(rpm)
TBGカップブラシ、結び、スチールワイヤー、65d1x22l2 PFERD 馬印TBGカップブラシ、結び、スチールワイヤー、65d1x22l2PFERD 馬印
12,980税込14,278
1箱(5個)
4日以内出荷
ねじ径(mm)M10×1.5線径(Φmm)0.35仕様推奨使用速度(rpm):6300~12500,結び数:18長さ(mm)トリム:22ブラシ径(Φmm)65最高使用速度(m/s)12500(rpm)
スーパーカップ LH型 錦スーパーカップ LH型
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
BeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35 バーテックBeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35バーテック
54,980税込60,478
1セット(10個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS)外径(Φmm)70ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.35トラスコ品番805-1323質量(g)250アズワン品番64-9293-63
BeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35 バーテックBeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35バーテック
54,980税込60,478
1セット(10個)
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS)外径(Φmm)70穴径(Φmm)16線径(Φmm)0.35トラスコ品番805-1325質量(g)230アズワン品番64-9293-65
ヒネリカップブラシ リニア・ビズヒネリカップブラシリニア・ビズ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)22適合工具電動外径(mm)65穴径M10(P1.5)

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ