カップブラシ :「研磨ブラシ」の検索結果

カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
鋼線(1)
フタバ(FBK)ワン型ブラシ G線
エコ商品
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタバ(FBK)ワン型ミニブラシ G線
エコ商品
シリーズ最小径Φ32のワン型ミニブラシが新登場!!。ブラシ材質に硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)を採用。粘りが有り折れにくくサビに強い高耐久線。狭い場所用のケレンブラシ。最後まで新品感覚。ブラシが摩耗したら二段式スペーサーを順次外す事で最適な毛丈、毛腰がよみがえる。ブラシ全高を要する場合には別売ジョインターの装着でプラス30mmに対応。安心の賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)
用途橋梁ボルト廻り等の錆び除去。溶接ビード、スパッタ除去。塗装の下処理、剥離除去。モルタル、コンクリート研磨等 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10P1.5 全高(mm)50 毛丈(mm)30(二段リングスペーサー付) 材質(ブラシ部)硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線) 外径(Φmm)32 適合材モルタル、コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.25
1箱(5個)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

フタバ(FBK)電動ブラシ用ジョインター
エコ商品
ネジ径M10×P1.5専用ブラシジョインター。全高プラス30mmに対応。
用途ワン型ブラシやベベル型ブラシに高さが必要な場合に装着して下さい。 寸法(mm)六角17×L30 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10×P1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に 適合材ステンレス、アルミ、チタンなど 線径(Φmm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタバ(FBK)ワン型ブラシ G線 エアー用
エコ商品
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。飛散が少なく安全性も抜群
用途金属・非金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木・プラスチック製品のサンディング等にも 粒度#180 ねじ径M10×P1.5 適合材金属、非金属、木、プラスチック等 線径(Φmm)0.9 毛丈(mm)25 外径(Φmm)75 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 金具径(mm)Φ63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

フタバ(FBK)ワン型ブラシ SUS316L線
エコ商品
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に 適合材ステンレス、アルミ、チタンなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタバ(FBK)ワン型ブラシ 仕上羽布
エコ商品
仕上げの羽布掛け作業をカップ型で使用出来る。(用途に合わせて研磨剤をお選び下さい。)
用途金属・石・木工・プラスチック製品等の鏡面仕上げ等に ねじ径M10×P1.5 適合材金属・石・木工・プラスチック製品等 外径(Φmm)75 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 金具径(mm)Φ63 丈(mm)(布丈)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

フタバ(FBK)ワン型ブラシ 真鍮線
エコ商品
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に ねじ径M10×P1.5 適合材真鍮、銅、木 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)25 外径(Φmm)75 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 金具径(mm)Φ65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

フタバ(FBK)ワン型ブラシ ナイロン線
エコ商品
ブラシ材質にナイロン直線Φ0.9を使用。弾力性に富み研磨物に対して傷が付きにくい。飛散が少なく安全性も抜群。
用途比較的軟らかな研磨物の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に ねじ径M10×P1.5 適合材木製品など 線径(Φmm)0.9 毛丈(mm)25 外径(Φmm)75 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 金具径(mm)Φ63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に 適合材真鍮、銅、木 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)25 外径(Φmm)75 穴径(Φmm)16 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 金具径(mm)Φ65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります