絞り込み
材質(ブラシ部)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(1)
  • 真鍮(1)
  • 鋼線(2)
外径(Φmm)
  • 50(3)
  • 75(16)
  • 90(7)
  • 100(1)
  • 120(6)
ねじの呼び
  • M10(14)
  • M16(7)
適合材
  • アルミ(1)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(4)
  • 木工(2)
  • 石材(1)
  • 鉄(11)
  • 銅・真鍮(2)
線径(Φmm)
  • 0.03(4)
  • 0.15(1)
  • 0.22(1)
  • 0.25(2)
  • 0.3(8)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(3)
  • 0.7(1)
毛丈(mm)
  • 20(10)
  • 25(8)
  • 30(7)
  • 35(6)
20・25・30・35
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • FBK(フタバ)(11)
  • H&H(4)
  • LESSMANN(6)
  • PROMOTE(プロモート)(4)
  • RS PRO(7)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(46)
  • TRUSCO(12)
  • アークランドサカモト(4)
  • エスコ(20)
  • オズボーン(4)
  • サンフレックス(9)
  • バーテック(15)
  • マキタ(5)
  • ミヤキ(8)
  • 東安(5)
  • 錦(28)
  • 高島産業(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
ステンレス(1)
ナイロン(1)
真鍮(1)
鋼線(2)
  • 鋼線カップブラシ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線カップブラシ Eタイプ

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線メッキカップブラシ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキカップブラシ Eタイプ

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    硬鋼線を真鍮メッキした線材です 研削力が高くワイヤーの折損率が低い 鉄など一般金属の研磨・研掃に
    材質鋼線真鍮メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12300ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.22ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄など材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロングリットカップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ユニロングリットカップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
    線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。
    用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。トラスコ品番812-2747毛材砥粒入りナイロン番手#180
  • カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷
    従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
    用途研磨作業。ねじ径M10外径(Φmm)75適合材鉄・一般金属・ステンレス
  • ステンレスカップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレスカップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)SUS Φ0.3適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線メッキ線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキ線カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線ヒネリカップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線ヒネリカップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)鋼線 Φ0.5適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスヒネリカップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレスヒネリカップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    耐酸性・耐アルカリ性に優れています。 耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)SUS Φ0.5適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー用鋼線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    エアー用鋼線カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    23日以内出荷
    冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線 Φ0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
    用途研磨作業。ねじ径(mm)M10材質(ブラシ部)鋼線ヒネリ外径(Φmm)75適合材鉄・一般金属・ステンレス・アルミ・木工・石材・コンクリート
  • 真鍮カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    真鍮カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    毛腰が軟らかく傷を付けません。真鍮、銅製品および合金製品の 研磨に向きます。木工製品の木目出しに。
    線径(Φmm)真鍮 Φ0.15適合材真鍮、銅、合金、木工最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • タコブラシ鋼線 エアー用 ヤナセ(柳瀬)

    タコブラシ鋼線 エアー用

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
    錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。
    穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線 Φ0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)100金具径(mm)60最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップブラシEDタイプ 鋼線ヒネリED ヤナセ(柳瀬)

    カップブラシEDタイプ 鋼線ヒネリED

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)鋼線 Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
  • カップブラシEDタイプ ステンレスヒネリED ヤナセ(柳瀬)

    カップブラシEDタイプ ステンレスヒネリED

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)SUS Φ0.4ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップブラシEDタイプ ステンレスED ヤナセ(柳瀬)

    カップブラシEDタイプ ステンレスED

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    バリ取り・錆取りに最適です。耐熱性に優れています。ブラシの中でも最も広い範囲の研磨に適しています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)SUS Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー用鋼線メッキカップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    エアー用鋼線メッキカップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    23日以内出荷
    硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ