Minimo
金属ブラシ(カップ型)
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
トラスコ品番
853-0376
軸径(Φmm)
6
形状
カップ
全長(mm)
83
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
24
外径(Φmm)
50
毛材
真鍮
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82622946
FC4432
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください