絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(46)
  • 高島産業(36)
  • エスコ(22)
  • ヤナセ(柳瀬)(18)
  • バーテック(15)
  • TRUSCO(12)
  • FBK(フタバ)(11)
  • サンフレックス(10)
  • ミヤキ(8)
  • RS PRO(7)
  • LESSMANN(6)
  • アークランドサカモト(5)
  • マキタ(5)
  • H&H(4)
  • オズボーン(4)
  • PROMOTE(プロモート)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • 鳴門屋(4)
材質(ブラシ部)
  • エヌグリット(6)
  • スチール(5)
  • ステンレス(7)
  • ナイロン(7)
  • 真鍮(1)
  • 鋼線(12)
ねじの呼び
  • M10(19)
  • M16(6)
外径(Φmm)
  • 16(1)
  • 35(2)
  • 50(2)
  • 65(4)
  • 70(1)
  • 75(15)
  • 90(5)
  • 95(4)
  • 100(5)
  • 120(4)
  • 125(5)
  • 150(4)
適合材
  • アルミ(6)
  • ステンレス(6)
線径(Φmm)
  • 0.27(11)
  • 0.35(4)
  • 0.38(1)
  • 0.5(7)
  • 1.2(5)
0.27・0.35・0.38・0.5・1.2
毛丈(mm)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 25(4)
20・22・25
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
エヌグリット(6)
スチール(5)
ステンレス(7)
ナイロン(7)
真鍮(1)
鋼線(12)
エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型 錦エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)95ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)22ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径(mm)10適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシリーズ プライムグリット 錦スーパーシリーズ プライムグリット(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
耐久性、研削量が大幅にアップ!(従来品より約3.25倍)今まで以上の軽い加圧での連続作業が可能!線材の溶着跡が残らず、きれいな仕上がりを実現!「プライムグリット」には強力な研削力を持つ新線材「プライムグリット線」を使用プライムグリット線とは、ナイロンとグリット(研磨砥粒)をブラシ用フィラメントとして加工した、新素材の砥粒入りナイロンフィラメントです。グリットの鋭いエッジが無作為にあらゆる方向に固定されるため、どのような形状の作業面も確実にとらえることができます。また、従来のグリット線材に比べ、大幅に耐久性、研磨力に優れ、湿式・乾式のどちらの研磨にも使用できます。
外径(Φmm)95ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
エヌグリットmini カップブラシ(エアー工具用) EH-116型 錦エヌグリットmini カップブラシ(エアー工具用) EH-116型(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-116N0・EH-116N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-116N1・EH-116N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)95穴径(Φmm)16毛丈(mm)22最高回転数(min-1[r.p.m])12800適合材ステンレス、アルミなど
スーパーカップ SN型 錦スーパーカップ SN型
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
カップブラシ 錦カップブラシ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途表面の清掃用材質ナイロン線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)1関連資料(2.27MB)
カップブラシ 錦カップブラシ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。
用途サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応材質エヌグリット線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー関連資料(0.99MB)
カップブラシ AH型 錦カップブラシ AH型
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヨリ型線径(Φmm)0.27種別スチール ヨリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
カップブラシ TN型 錦カップブラシ TN型(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヒネリ型線径(Φmm)0.50種別スチール ヒネリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-016型 錦エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-016型
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-016N0・EN-016N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-016N1・EN-016N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)125ねじ径M16×P2.0毛丈(mm)25ねじピッチ2最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径(mm)16適合材ステンレス、アルミなど
カップブラシ AN型 錦カップブラシ AN型
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヨリ型線径(Φmm)0.27種別スチール ヨリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
カップブラシ 錦カップブラシ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途重研削用・サビ取り・バリ取り等材質鋼線ヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.5関連資料(2.27MB)
エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-010型 錦エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-010型(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)125ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)25ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径(mm)10適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
カップワイヤー 錦カップワイヤー
1,098税込1,208
1個
当日出荷
汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)75・金具径:72・毛丈:20線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
ヒネリカップワイヤー 錦ヒネリカップワイヤー
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
重研削に最適です。ワイヤーを束ねて捻っているため、強力な研削力を発揮します。鉄板コンクリート剥離に最適です。切断面のバリ取り、錆落しにも適しています。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:スチール線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10P=1.5外径(mm)70・金具径:64・毛丈:25線径(mm)線種:オイルテンパード線・0.5
スーパーカップ LN型 錦スーパーカップ LN型
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
スーパーカップ SH型 錦スーパーカップ SH型
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
カップブラシ 錦カップブラシ
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー関連資料(2.27MB)
カップブラシ 錦カップブラシ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途ステンレスのバリ取り・焼け取り等材質ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27関連資料(2.27MB)
カップブラシ 錦カップブラシ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スカート付
用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27関連資料(2.27MB)
スーパーロッドワイヤー 錦スーパーロッドワイヤー
589税込648
1個
翌々日出荷
コーナー研磨にジャストフィットします。コーナー部分・狭所のバリ取り、錆取り等に最適です。メッキした硬鋼線採用で丈夫で長持ちです。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)16・金具径:15・毛丈:28線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)・5本・0.27
カップワイヤー 錦カップワイヤー
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
用途125mm、150mm電気ディスクグラインダー用カップブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])9500ねじ径M16外径(mm)90・金具径:86・毛丈:30線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-016型 錦エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-016型
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-016N0・EH-016N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-016N1・EH-016N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)125穴径(Φmm)16毛丈(mm)25最高回転数(min-1[r.p.m])12800適合材ステンレス、アルミなど
スーパーカップ MN型 錦スーパーカップ MN型
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適ねじ径(M×P)10×1.5ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10
カップブラシ 錦カップブラシ
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
用途ステンレスの重研削用・頑固なサビ取り・バリ取り・焼け取り材質ステンレスヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.5関連資料(0.99MB)
カップブラシ 錦カップブラシ
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
用途銅・真鍮等のサビ取り・木目出し等材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.3関連資料(2.27MB)
スーパーカップ LH型 錦スーパーカップ LH型
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-022型 錦エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-022型
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-022N0・EH-022N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-022N1・EH-022N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)125穴径(Φmm)22毛丈(mm)25最高回転数(min-1[r.p.m])12800適合材ステンレス、アルミなど
カップブラシ  TH型 錦カップブラシ TH型
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヒネリ型線径(Φmm)0.50種別スチール ヒネリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ