絞り込み
適合材
  • アルミ(6)
  • ステンレス(6)
ブランド
  • モノタロウ(185)
  • エスコ(3,982)
  • ミニター(1,737)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,038)
  • TRUSCO(666)
  • SK11(539)
  • イチグチ(513)
  • サンフレックス(508)
  • NSK(ナカニシ)(493)
  • 永興電機工業(405)
  • リューター(日本精密機械工作)(386)
  • 3M(スリーエム)(350)
  • ツボサン(343)
  • マキタ(335)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
  • RS PRO(252)
  • ヤマグチ(231)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(203)
  • アイウッド(195)
  • FUJI STAR(三共理化学)(187)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーシリーズ プライムグリット 錦

    スーパーシリーズ プライムグリット

    (1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    耐久性、研削量が大幅にアップ!(従来品より約3.25倍)。今まで以上の軽い加圧での連続作業が可能!。線材の溶着跡が残らず、きれいな仕上がりを実現!。「プライムグリット」には強力な研削力を持つ新線材「プライムグリット線」を使用。プライムグリット線とは、ナイロンとグリット(研磨砥粒)をブラシ用フィラメントとして加工した、新素材の砥粒入りナイロンフィラメントです。グリットの鋭いエッジが無作為にあらゆる方向に固定されるため、どのような形状の作業面も確実にとらえることができます。また、従来のグリット線材に比べ、大幅に耐久性、研磨力に優れ、湿式・乾式のどちらの研磨にも使用できます。
    外径(Φmm)95ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーカップ SN型 錦

    スーパーカップ SN型

    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型 錦

    エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型

    (2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
    用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)95ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)22ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径(mm)10適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーロッド EG型 錦

    スーパーロッド EG型

    (1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)15ねじ径(M×P)10×1.5線径(Φmm)0.27ねじピッチ1.5ねじ径(Φmm)10
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。
    用途サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応材質エヌグリット線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • カップブラシ TN型 錦

    カップブラシ TN型

    (1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヒネリ型線径(Φmm)0.50種別スチール ヒネリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • エヌグリットmini カップブラシ(エアー工具用) EH-116型 錦

    エヌグリットmini カップブラシ(エアー工具用) EH-116型

    (1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
    用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-116N0・EH-116N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-116N1・EH-116N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)95穴径(Φmm)16毛丈(mm)22最高回転数(min-1[r.p.m])12800適合材ステンレス、アルミなど
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途表面の清掃用材質ナイロン線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)1
  • カップブラシ AH型 錦

    カップブラシ AH型

    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヨリ型線径(Φmm)0.27種別スチール ヨリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-010型 錦

    エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-010型

    (5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
    用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)125ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)25ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径(mm)10適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンクブラシ SP型 錦

    シャンクブラシ SP型

    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適軸径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×25種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
  • エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-016型 錦

    エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-016型

    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
    用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-016N0・EH-016N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-016N1・EH-016N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)125穴径(Φmm)16毛丈(mm)25最高回転数(min-1[r.p.m])12800適合材ステンレス、アルミなど
  • カップワイヤー 錦

    カップワイヤー

    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
    用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)75・金具径:72・毛丈:20線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
  • カップブラシ AN型 錦

    カップブラシ AN型

    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヨリ型線径(Φmm)0.27種別スチール ヨリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • スーパーエンド SG型 錦

    スーパーエンド SG型

    759税込835
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適外径(Φmm)15軸径×軸長(mm)6×25最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)25シャンク径(Φmm)6線径(Φmm)0.27
  • エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-016型 錦

    エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-016型

    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
    用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-016N0・EN-016N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-016N1・EN-016N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)125ねじ径M16×P2.0毛丈(mm)25ねじピッチ2最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径(mm)16適合材ステンレス、アルミなど
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途ステンレスのバリ取り・焼け取り等材質ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スカート付
    用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
  • カップワイヤー 錦

    カップワイヤー

    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
    用途125mm、150mm電気ディスクグラインダー用カップブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])9500ねじ径M16外径(mm)90・金具径:86・毛丈:30線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
  • ベベルブラシ  UN型 錦

    ベベルブラシ UN型

    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5線径(Φmm)0.27種別スチール ヨリ線ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(Φmm)10
  • スーパーベベル BN型 錦

    スーパーベベル BN型

    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • 建工快速    ホイルブラシ エヌグリット#60 100mm 錦

    建工快速 ホイルブラシ エヌグリット#60 100mm

    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。サビ取り・バリ取り・塗装剥がし。 ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに。エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。
    用途金属のバリ取り、塗装剥がし、焼け取り、表面処理など材質エヌグリット線#60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途重研削用・サビ取り・バリ取り等材質鋼線ヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.5
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレスの重研削用・頑固なサビ取り・バリ取り・焼け取り材質ステンレスヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.5
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    用途銅・真鍮等のサビ取り・木目出し等材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.3
  • ベベルブラシ 錦

    ベベルブラシ

    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    凸凹面・すき間・溝の研磨に最適
    用途ステンレスのバリ取り・焼け取り等材質ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)85取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
  • スーパーカップ LN型 錦

    スーパーカップ LN型

    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • スーパーカップ SH型 錦

    スーパーカップ SH型

    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • カップブラシ  TH型 錦

    カップブラシ TH型

    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヒネリ型線径(Φmm)0.50種別スチール ヒネリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • 建工快速 ホイルブラシ ステンヒネリ 100mm 錦

    建工快速 ホイルブラシ ステンヒネリ 100mm

    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。ステンレスの重研削用。頑固なサビ取り・バリ取り・焼け取り。ヒネリの束がハンマリング効果(叩き落とす)を生み、強力な研削ができる。線が飛散しにくい。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
    用途ステンレス重研削用、焼け取りスラグ除去、表面処理など材質ステンレスヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • 真鍮カップワイヤー 錦

    真鍮カップワイヤー

    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    腰がやわらかく、真鍮・銅などにキズを付けたくない研磨に最適です。アルミバリ取り、マグネシウムバリ取り研磨に適しています。木材の研磨にも使用できます。電動工具専用です。
    用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:真鍮ヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)75・金具径:72・毛丈:20線径(mm)線種:真鍮波線・0.3
  • スーパーベベル BH型 錦

    スーパーベベル BH型

    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-022型 錦

    エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-022型

    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
    用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-022N0・EH-022N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-022N1・EH-022N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)125穴径(Φmm)22毛丈(mm)25最高回転数(min-1[r.p.m])12800適合材ステンレス、アルミなど
  • 建工快速 ホイルブラシ 鋼線ヒネリ 100mm 錦

    建工快速 ホイルブラシ 鋼線ヒネリ 100mm

    (1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。重研削用・サビ取り・バリ取り。ヒネリの束がハンマリング効果(叩き落とす)を生み、強力な研削ができる。線が飛散しにくい。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
    用途1重研削用、金属のサビ落とし、焼け取りスパッタや、スラグ除去、表面処理、コンクリートの剥離、黒皮除去、耐火煉瓦の研磨。2ステンレス材の重研削用、焼け取り、スラグ除去、表面処理など材質鋼線ヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • 建工快速 ホイルブラシ 鋼線 100mm 錦

    建工快速 ホイルブラシ 鋼線 100mm

    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。金属のサビ取り・バリ取り。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
    用途1金属のバリ取り、サビ取り、塗装剥がし、焼け取り、表面処理など。2ステンレス材のバリ取り、焼け取り、表面処理など材質鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • 建工快速 ホイルブラシ ステンレス 100mm 錦

    建工快速 ホイルブラシ ステンレス 100mm

    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。ステンレスのバリ取り・焼け取り。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
    用途ステンレスのバリ取り、焼け取り、表面処理など材質ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • 筒型・筆型・エンド型ブラシ 錦

    筒型・筆型・エンド型ブラシ

    889税込978
    1個
    翌日出荷
    ゴム付で線材が折れにくい!
    用途狭い場所の金属のサビ取り、バリ取りに!材質鋼線メッキ・ゴム付最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)15取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • ベベルブラシ 錦

    ベベルブラシ

    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    凸凹面・すき間・溝の研磨に最適
    用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)85取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材