絞り込み
材質(ブラシ部)
  • その他(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(4)
  • ナイロン(1)
  • 真鍮(5)
  • 鋼線(4)
外径(Φmm)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 75(10)
  • 85(1)
  • 120(1)
ねじの呼び
  • M10(8)
  • M16(1)
適合材
  • アルミ(6)
  • ステンレス(6)
  • 樹脂(2)
  • (6)
  • 銅・真鍮(3)
線径(Φmm)
  • 0.15(1)
  • 0.25(2)
  • 0.27(3)
  • 0.3(2)
  • 0.35(2)
  • 0.38(1)
  • 0.5(1)
  • 1.2(1)
毛丈(mm)
  • 0(1)
  • 20(1)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 35(1)
0・20・25・30・35
ブランド
  • TRUSCO
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(46)
  • 高島産業(36)
  • (28)
  • ヤナセ(柳瀬)(18)
  • バーテック(15)
  • エスコ(11)
  • FBK(フタバ)(11)
  • サンフレックス(10)
  • ミヤキ(8)
  • LESSMANN(6)
  • マキタ(5)
  • 東安(5)
  • アークランドサカモト(4)
  • H&H(4)
  • オズボーン(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • 鳴門屋(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
スチール(2)
ステンレス(4)
その他(1)
ナイロン(1)
真鍮(5)
鋼線(4)
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • エアー工具用カップブラシ TRUSCO

    エアー工具用カップブラシ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
    用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。外径(Φmm)75質量(g)270穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
  • 電動工具用カップブラシステンレス TRUSCO

    電動工具用カップブラシステンレス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質SUS外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3トラスコ品番124-7638質量(g)310ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10金具径(mm)71適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • 電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン) TRUSCO

    電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
    用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。毛材砥粒入ナイロン線#80外径(Φmm)75ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.2砥粒#80適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番480-5666材質砥粒入ナイロン線質量(g)162ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10
  • カップブラシ 真鍮 TRUSCO

    カップブラシ 真鍮

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質真鍮軸径(Φmm)6(丸軸)毛丈(mm)25線径(Φmm)0.15最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。適合材金属
  • 電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO

    電動工具用ツイストカップブラシ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
    用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。材質線材/ステンレス線(SUS304)毛材ステンレスねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75適合(グラインダー)砥石径101mm電動工具用トラスコ品番820-6429全長(mm)120質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
  • 電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO

    電動工具用ツイストカップブラシ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
    用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。材質(線材)鋼線毛材鋼線ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番827-7134質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
  • カップブラシ ゴールドメッキ TRUSCO

    カップブラシ ゴールドメッキ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質ゴールドメッキ線軸径(Φmm)6毛丈(mm)25線径(Φmm)0.25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径Φ6 丸軸軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。適合材金属
  • カップワイヤー用スパナ TRUSCO

    カップワイヤー用スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    689税込758
    1丁
    当日出荷
    口が段付き形状になっていますので、1本で2サイズ(17/22mm)対応できます。
    用途カップブラシ/ベベルブラシの脱着用。材質/仕上ハイカーボンスチール/クロームメッキサイズ22mm/17mm仕様グリップ付。トラスコ品番232-5721質量(g)114
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1箱(30個)
    当日出荷
    バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
    用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。毛材真鍮メッキ鋼線外径(Φmm)75ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.27適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番471-4482材質真鍮メッキ鋼線質量(kg)9.15ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10適合材鉄鋼、非鉄金属など金具径(Φmm)71
  • ケレンブラシ(BBR0.25バンロープ線) TRUSCO

    ケレンブラシ(BBR0.25バンロープ線)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。トラスコ品番160-4141全長(mm)0質量(g)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10毛丈(mm)0毛材バンロープ線(メッキより線)/BBR適合材各種金属製品、造船・橋梁等刷毛幅(mm)0外径(mm)Φ30線径(mm)0.25
  • 電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO

    電動工具用ツイストカップブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)75ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ