絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(1)
- スチール(2)
- ステンレス(4)
- ナイロン(1)
- 真鍮(5)
- 鋼線(4)
外径(Φmm)
- 30(1)
- 50(2)
- 65(2)
- 75(10)
- 85(1)
- 120(1)
ねじの呼び
- M10(8)
- M16(1)
適合材
- アルミ(6)
- ステンレス(6)
- 樹脂(2)
- 鉄(6)
- 銅・真鍮(3)
線径(Φmm)
- 0.15(1)
- 0.25(2)
- 0.27(3)
- 0.3(2)
- 0.35(2)
- 0.38(1)
- 0.5(1)
- 1.2(1)
毛丈(mm)
- 0(1)
- 20(1)
- 25(3)
- 30(1)
- 35(1)
0・20・25・30・35
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- FBK(フタバ)(11)
- H&H(4)
- LESSMANN(6)
- PROMOTE(プロモート)(4)
- RS PRO(7)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(46)
- アークランドサカモト(4)
- エスコ(20)
- オズボーン(4)
- サンフレックス(9)
- バーテック(15)
- マキタ(5)
- ミヤキ(8)
- ヤナセ(柳瀬)(18)
- 東安(5)
- 錦(28)
- 高島産業(36)
- ブランドをもっと見る
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
スチール(2)
ステンレス(4)
その他(1)
ナイロン(1)
真鍮(5)
鋼線(4)

電動工具用カップブラシ
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
エアー工具用カップブラシ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。質量(g)270穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)75適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
電動工具用カップブラシステンレス
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。トラスコ品番124-7638材質SUS質量(g)310ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10外径(Φmm)75金具径(mm)71適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
カップブラシ 真鍮
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質真鍮軸径(Φmm)6(丸軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25適合材金属
電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番480-5666材質砥粒入ナイロン線質量(g)162ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.2ねじ径(mm)10外径(Φmm)75砥粒#80毛材砥粒入ナイロン線#80
電動工具用ツイストカップブラシ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。適合(グラインダー)砥石径101mm電動工具用トラスコ品番820-6429材質線材/ステンレス線(SUS304)全長(mm)120質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75毛材ステンレス
カップブラシ ゴールドメッキ
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質ゴールドメッキ線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径Φ6 丸軸軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25適合材金属
電動工具用ツイストカップブラシ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番827-7134材質(線材)鋼線質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75毛材鋼線
ケレンブラシ(BBR0.25バンロープ線)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。トラスコ品番160-4141全長(mm)0質量(g)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10毛丈(mm)0毛材バンロープ線(メッキより線)/BBR適合材各種金属製品、造船・橋梁等刷毛幅(mm)0外径(mm)Φ30線径(mm)0.25
カップワイヤー用スパナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581丁当日出荷口が段付き形状になっていますので、1本で2サイズ(17/22mm)対応できます。用途カップブラシ/ベベルブラシの脱着用。仕様グリップ付。トラスコ品番232-5721材質/仕上ハイカーボンスチール/クロームメッキサイズ22mm/17mm質量(g)114
電動工具用カップブラシ
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781箱(30個)当日出荷バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番471-4482材質真鍮メッキ鋼線質量(kg)9.15ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.27ねじ径(mm)10外径(Φmm)75毛材真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属など金具径(Φmm)71