カップブラシ :「塗装落とし」の検索結果

カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
ステンレス(3)
ワイヤー(2)
真鍮(1)
銅線(2)
鋼線(4)
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。 材質真鍮 軸径(Φmm)6(丸軸) 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。 適合材金属
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。 金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。 ブラシ線径0.35mmは、普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。
外径D(Φmm)65 穴径(Φmm)M10(P1.5) 毛丈(mm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 適合材金属
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。 材質ゴールドメッキ線 軸径(Φmm)6 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸径Φ6 丸軸 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。 適合材金属
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。 材質(ブラシ部)銅線(SW) 軸径6.35 六角 線径(Φmm)0.30 種別クイックブラシ 材質銅線(SW) 軸長(mm)27 六角対辺(mm)6.35
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイック鋼線メッキ線カップブラシ
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。 材質(ブラシ部)黄より線(STC) 軸径6.35 六角 線径(Φmm)0.25 種別クイックブラシ 材質黄より線(STC) 軸長(mm)27 六角対辺(mm)6.35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイックステンレスカップブラシ
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。 材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304) 軸径6.35 六角 線径(Φmm)0.30 その他賠償保険付 種別クイックブラシ 材質ステンレス線(SUS304) 軸長(mm)27 六角対辺(mm)6.35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 毛丈(mm)22 適合工具電動 外径(mm)65 穴径M10(P1.5)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります