カップブラシ :「塗装落とし」の検索結果
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
特価
本日12月24日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
スチール(6)
ステンレス(7)
ナイロン(7)
ワイヤー(2)
真鍮(5)
銅線(2)
鋼線(8)
その他
ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。
材質(線材)鋼線
毛材鋼線
ねじ径M10(P1.5)
線径(Φmm)0.35
外径(Φmm)75
適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番827-7134
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
カップ型をしているため比較的広面の作業に適しています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。使用工具:ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
毛丈(mm)25
外径(Φmm)50
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。