絞り込み
ブランド
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 高島産業(2)
  • オズボーン(1)
  • サンフレックス(1)
  • LESSMANN(1)
外径(Φmm)
  • 85(1)
  • 100(5)
  • 115(3)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 165(5)
  • 180(3)
  • 205(3)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
ねじの呼び
  • M10(5)
  • M16(3)
線径(Φmm)
  • 0.5
  • 0.03(1)
  • 0.15(5)
  • 0.2(1)
  • 0.22(2)
  • 0.25(18)
  • 0.27(6)
  • 0.3(30)
  • 0.35(6)
  • 0.38(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(2)
  • 0.55(2)
  • 0.7(1)
  • 0.75(2)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 1.25(2)
毛丈(mm)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 38(4)
  • 40(1)
22・25・30・38・40
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベベルブラシとは、電動工具に取り付け、ペンキなどを剥がす研磨材です。他にも、サビを落としたり、溶接などのためのバリ取りをしたり、塗装などの前の表面仕上げをしたり、ゴム製造の際のエッジ仕上げをしたりといった多様な用途のために使用。丸く平らな金具に平たくブラシがついている形状で、素材はステンレスや真鍮メッキのものが一般的です。ブラシの部分がノット型にネジってあるものもあり、こちらはさらに研削力や研掃力に優れています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
85(1)
100(5)
115(3)
120(1)
125(1)
135(1)
150(1)
165(5)
180(3)
205(3)
ノットベベルブラシ LESSMANNノットベベルブラシLESSMANN(4件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。厚さ(mm)12線径(Φmm)0.5適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用全長(mm)35ねじピッチ1.5ねじ径(M×P)10×1.5適合材鉄鋼、非鉄金属など
SUS304 ステンレスベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー
鋼線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質鋼線(SW)適合ツール電動・空気工具グラインダー
SUS304 ステンレスベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別空気工具用ベベルブラシ
工業用ベベルブラシ オズボーン工業用ベベルブラシオズボーン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。外径(Φmm)100ねじ径M10(P1.5)ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径(mm)10
ジスクベベルワイヤー(強力捻線) サンフレックスジスクベベルワイヤー(強力捻線)サンフレックス(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)85取付部M10ピッチ1.5線径(mm)0.5材質硬鋼線ヒネリ形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
X-LOCK べベルワイヤーブラシ(ツイスト) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK べベルワイヤーブラシ(ツイスト)BOSCH(ボッシュ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
鉄鋼線ツイストタイプのベベルワイヤーブラシ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途溝部分の作業用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質鋼線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5外径(Φmm)115アズワン品番64-8358-95
鋼線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種別空気工具用ベベルブラシ
鋼線ヒネリベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ヒネリベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。線径(Φmm)0.50仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質鋼線(SW)適合ツール電動・空気工具グラインダー
X-LOCK べベルワイヤーブラシ ステンレス用(ツイスト) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK べベルワイヤーブラシ ステンレス用(ツイスト)BOSCH(ボッシュ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
強靭なステンレス鋼線ツイストタイプのベベルワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途溝部分の作業用、ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質ステンレス線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5外径(Φmm)115アズワン品番64-8358-97
鋼線ツイストベベルブラシ 空気工具用 高島産業鋼線ツイストベベルブラシ 空気工具用高島産業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離外径(Φmm)100線径(Φmm)0.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材硬鋼線 HSW金具径(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
鋼線ツイストベベルブラシ 電動工具用 高島産業鋼線ツイストベベルブラシ 電動工具用高島産業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離外径(Φmm)100線径(Φmm)0.5ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000ねじ径(mm)M10毛材硬鋼線 HSW金具径(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

ベベルブラシ