ベベルブラシ :「研磨ブラシ」の検索結果
ベベルブラシとは、電動工具に取り付け、ペンキなどを剥がす研磨材です。他にも、サビを落としたり、溶接などのためのバリ取りをしたり、塗装などの前の表面仕上げをしたり、ゴム製造の際のエッジ仕上げをしたりといった多様な用途のために使用。丸く平らな金具に平たくブラシがついている形状で、素材はステンレスや真鍮メッキのものが一般的です。ブラシの部分がノット型にネジってあるものもあり、こちらはさらに研削力や研掃力に優れています。
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
85(4)
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)85
取付部M10ピッチ1.5
線径(mm)0.5
材質硬鋼線ヒネリ
形状ジスクべベル型
ねじピッチ1.5
ねじ径(mm)10
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
直径(Φmm)85
穴径M10ピッチ1.5
材質真鍮
形状べベル型
ねじピッチ1.5
ねじ径(mm)10
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(mm)85
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)85
取付部M10ピッチ1.5
線径(mm)0.3
材質ステン線
形状ジスクべベル型
ねじピッチ1.5
ねじ径(mm)10
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)85
取付部M10ピッチ1.5
線径(mm)0.25
材質キンセン
形状ジスクべベル型
ねじピッチ1.5
ねじ径(mm)10
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。