絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 高島産業(28)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10)
  • ミニター(8)
  • フタバ(FBK)(8)
  • NSK(ナカニシ)(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • (5)
  • SK11(5)
  • PFERD 馬印(4)
  • TRUSCO(3)
  • サンフレックス(3)
  • エスコ(2)
  • オズボーン(1)
  • ジーベックテクノロジー(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • バーテック(1)
  • クロダブラシ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • LESSMANN(1)
軸径(Φmm)
  • 3(15)
  • 6(62)
  • 6.35(9)
  • 25(2)
外径(Φmm)
  • 15
  • 5(54)
  • 6(21)
  • 8(40)
  • 10(56)
  • 12(23)
  • 13(55)
  • 14(28)
  • 18(17)
  • 19(19)
  • 20(109)
  • 22(47)
  • 23(38)
  • 25(131)
  • 30(45)
  • 40(45)
  • 50(97)
  • 65(49)
  • 75(62)
  • 100(33)
適合材
  • アルミ(24)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(22)
  • セラミックス(4)
  • チタン・ニッケル(3)
  • 木工(6)
  • 樹脂(3)
  • 超硬合金(1)
  • (21)
  • 銅・真鍮(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸筒型ワイヤーブラシ モノタロウ六角軸筒型ワイヤーブラシモノタロウ(48件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。毛丈(mm)27外径(Φmm)15六角対辺(mm)6.35全長(mm)78最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)25線径(Φmm)0.3
軸付筒型ワイヤーブラシ SK11軸付筒型ワイヤーブラシSK11(11件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプ TRUSCO筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプTRUSCO(9件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。外径(mm)15質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面六角軸シャンク径6.35mm
クイックステンレス筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイックステンレス筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
毛丈(mm)27筒径(Φmm)15六角対辺(mm)6.35その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス軸長(mm)27線径(Φmm)0.3筒長(mm)25
軸付筒型真鍮ブラシ SK11軸付筒型真鍮ブラシSK11(6件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
用途鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6軸長(mm)25使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15
クイック真鍮筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイック真鍮筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
毛丈(mm)27筒径(Φmm)15六角対辺(mm)6.35その他賠償保険付種別クイックブラシ材質真鍮軸長(mm)27線径(Φmm)0.15筒長(mm)25
六角軸真鍮ワイヤーブラシ SK11六角軸真鍮ワイヤーブラシSK11
659税込725
1本
当日出荷
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。材質真鍮軸径(Φmm)(六角軸)6.35直径(Φmm)約15対応機種電気ドリル、インパクトドライバー適合材
六角軸筆型ワイヤーブラシ サンフレックス六角軸筆型ワイヤーブラシサンフレックス(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
毛丈(mm)30直径(Φmm)15仕様六角軸(対辺6.35mm)形状筆型軸長(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)筒長(mm)24
カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.25
筒型ブラシΦ15X軸6 TRUSCO筒型ブラシΦ15X軸6TRUSCO
459税込505
1本
当日出荷
外径(Φmm)15質量(g)40
筒型ブラシ 六角軸くぐりタイプ TRUSCO筒型ブラシ 六角軸くぐりタイプTRUSCO(2件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。外径(mm)15六角軸シャンク径6.35mm質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面
スーパーロッド EG型 錦スーパーロッド EG型(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)15ねじ径(M×P)10×1.5線径(Φmm)0.27ねじピッチ1.5ねじ径(Φmm)10
カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.15
カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.30
ワイヤーブラシ サンフレックスワイヤーブラシサンフレックス
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)6
六角軸エンドワイヤーブラシ SK11六角軸エンドワイヤーブラシSK11
489税込538
1本
当日出荷
鉄のサビ落とし・塗装はがしなどに最適です。パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。軸径(Φmm)(六角軸)6.35直径(Φmm)約15対応機種電気ドリル、インパクトドライバー適合材
XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 カップ型ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から5日以内出荷
タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
カシメパイプ付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメパイプ付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
毛丈(mm)27筒径(Φmm)15軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸長(mm)25線径(Φmm)0.25筒長(mm)25
ステンレス軸付エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)ステンレス軸付エンドブラシヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。毛丈(mm)27筒径(Φmm)15軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)25線径(Φmm)0.3適合材ステンレス、アルミ筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ G線0.25 スプリング入 フタバ(FBK)筒型ブラシ G線0.25 スプリング入フタバ(FBK)
379税込417
1本
当日出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材各種金属筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.25筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
スチール軸付 ワイヤーブラシ エスコスチール軸付 ワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)6材質スチール軸長(mm)24線径(Φmm)0.3
鋼線軸付エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線軸付エンドブラシヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。毛丈(mm)30筒径(Φmm)15軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)25線径(Φmm)0.3適合材鋼板筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーエンド SG型 錦スーパーエンド SG型
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適外径(Φmm)15軸径×軸長(mm)6×25最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)25シャンク径(Φmm)6線径(Φmm)0.27
クイック鋼線筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイック鋼線筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
毛丈(mm)27筒径(Φmm)15六角対辺(mm)6.35その他賠償保険付種別クイックブラシ材質鋼線軸長(mm)27線径(Φmm)0.3筒長(mm)25
カシメ結束式ステンレス軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式ステンレス軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.30
真鍮軸付 ワイヤーブラシ エスコ真鍮軸付 ワイヤーブラシエスコ
1,820税込2,002特価
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)6材質真鍮線径(Φmm)0.1
ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
3,898税込4,288
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。4枚の不織布が上下に広がり、ソフトなアタリ感が得られます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3入数(本)5
ステンレスワイヤーブラシ NSK(ナカニシ)ステンレスワイヤーブラシNSK(ナカニシ)
4,898税込5,388
1パック(10本)
当日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
幅(mm)1.5軸長(mm)43毛材SUS304
軸付筒型ステンブラシ SK11軸付筒型ステンブラシSK11
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに最適です。パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。
用途ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。軸径(Φmm)6材質線:ステンレス
筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式 フタバ(FBK)筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式フタバ(FBK)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。 弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。 飛散が少なく安全性も抜群。 ナイロン線に研磨砥粒石を含有させている為、研磨材が不要です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属・非金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。粒度180軸径(Φmm)6適合材金属・非金属、木工・プラスチックなど線径(Φmm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線) サンフレックス軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線)サンフレックス
319税込351特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)15軸径(Φmm)6線径(mm)0.3材質ステン線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])5000
真鍮軸付エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)真鍮軸付エンドブラシヤナセ(柳瀬)
649税込714
1本
当日出荷
線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。毛丈(mm)30筒径(Φmm)15軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)20線径(Φmm)0.3適合材木工、銅、合金筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 筒型(エンド)ブラシ 高島産業真鍮 筒型(エンド)ブラシ高島産業
859税込945
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
ワイヤーブラシ スチール NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ スチールNSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材スチール
筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入 フタバ(FBK)筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入フタバ(FBK)
389税込428
1本
当日出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。(TT161はブラシ先端が広がりにくいタイプです。) アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材各種金属筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.25筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクブラシ SP型 錦シャンクブラシ SP型
549税込604
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適軸径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×25種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
軸付筒型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付筒型ブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,198税込2,418
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,298税込2,528
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
真鍮 スーパーミニホイールブラシ 高島産業真鍮 スーパーミニホイールブラシ高島産業
3,998税込4,398
1本
15日以内出荷
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去各種部品の微細バリ取り歯科技工作業の中間仕上げ用金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
筒型・筆型・エンド型ブラシ 錦筒型・筆型・エンド型ブラシ
889税込978
1個
翌日出荷
ゴム付で線材が折れにくい!
用途狭い場所の金属のサビ取り、バリ取りに!材質鋼線メッキ・ゴム付最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)15取り付け工具100mmディスクグラインダー関連資料(2.27MB)
軸付ブラシ