絞り込み
ブランド
  • 高島産業(7)
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3)
  • ミニター(2)
  • エスコ(1)
  • ジーベックテクノロジー(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • リューター(1)
軸径(Φmm)
  • 2.34(1)
  • 3(10)
  • 6(10)
外径(Φmm)
  • 6
  • 5(54)
  • 8(39)
  • 10(57)
  • 12(23)
  • 13(56)
  • 14(29)
  • 15(97)
  • 18(16)
  • 19(19)
  • 20(109)
  • 22(48)
  • 23(36)
  • 25(131)
  • 30(47)
  • 40(47)
  • 50(99)
  • 65(49)
  • 75(63)
  • 100(33)
適合材
  • アルミ(7)
  • ステンレス(5)
  • セラミックス(1)
  • 樹脂(1)
  • (6)
  • 銅・真鍮(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシエスコ(7件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
高さ(mm)8直径(Φmm)6軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AH-11材質ステンレスタイプエンド型線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 カップ型ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
金属ブラシ(エンド型) ミニター金属ブラシ(エンド型)ミニター
3,398税込3,738
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.1
真鍮 筒型(エンド)ブラシ 高島産業真鍮 筒型(エンド)ブラシ高島産業
689税込758
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
ファイバーブラシ ミニターファイバーブラシミニター
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌々日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
軸付マイクロブラシ TRUSCO軸付マイクロブラシTRUSCO
4,298税込4,728
1本
当日出荷
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。適合材アルミニウム、プラスチック等材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮砥材AO#500最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー
軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
1,498税込1,648
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ 高島産業亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ高島産業
599税込659
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRHRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
軸付エンド型ブラシ軸径3毛材:真ちゅう線 リューター軸付エンド型ブラシ軸径3毛材:真ちゅう線リューター
2,098税込2,308
1袋(5本)
当日出荷
硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。トラスコ品番128-2044軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)8外径(Φmm)6毛材真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 筒型(エンド)ブラシ 高島産業ステンレス 筒型(エンド)ブラシ高島産業
689税込758
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ 高島産業砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ高島産業
719税込791
1本
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 安心・高品質の日本製です。
用途アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
研磨砥粒入りナイロンブラシ NSK(ナカニシ)研磨砥粒入りナイロンブラシNSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3全長(mm)100質量(g)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000軸長(mm)100毛材GC砥粒入りナイロンブラシ長(mm)30
ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
毛丈(mm)10筒径(Φmm)6軸径(Φmm)3その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)30線径(Φmm)0.15筒長(mm)15
軸付筒型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付筒型ブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
1,398税込1,538
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
精密セラミックファイバーブラシ 軸付カップタイプ ヤナセ(柳瀬)精密セラミックファイバーブラシ 軸付カップタイプヤナセ(柳瀬)
11,980税込13,178
1本
34日以内出荷
最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)8材質(線材)セラミック
セラミック砥粒 筒型(エンド)ブラシ 高島産業セラミック砥粒 筒型(エンド)ブラシ高島産業
889税込978
1個
15日以内出荷
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。部品内面底部、止まり穴等に。ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去溶接処理前後のクリーニング塗料剥離アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニングネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ 高島産業メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ高島産業
659税込725
1本
15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBR適合材各種金属製品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ 高島産業ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ高島産業
599税込659
1本
15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SW適合材各種金属製品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
インサイド毛ブラシ NSK(ナカニシ)インサイド毛ブラシNSK(ナカニシ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(mm)6トラスコ品番476-9660全長(mm)100質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000毛材豚毛ブラシ長(mm)30
ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途ミニチュア精密研磨用ブラシ(チャック用) MINIATURE PRECISION GRIND'S BRUSH <用途> 各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。毛丈(mm)10筒径(Φmm)6軸径(Φmm)3その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)30線径(Φmm)0.15適合材各種金属筒長(mm)15
ミニチュアグリット軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュアグリット軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
毛丈(mm)10筒径(Φmm)6軸径(Φmm)3その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース)粒度320軸長(mm)30筒長(mm)15
軸付ブラシ