絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(1)
- 3(10)
- 6(10)
外径(Φmm)
- 6
- 5(58)
- 8(40)
- 10(57)
- 12(23)
- 13(56)
- 14(29)
- 15(98)
- 19(19)
- 20(108)
- 22(48)
- 23(37)
- 25(132)
- 30(48)
- 38(17)
- 40(47)
- 50(104)
- 65(54)
- 75(69)
- 100(38)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(7)
- ステンレス(5)
- セラミックス(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(6)
- 銅・真鍮(2)
ブランド
- 高島産業(7)
- NSK(ナカニシ)(4)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3)
- ミニター(2)
- エスコ(1)
- ジーベックテクノロジー(1)
- TRUSCO(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- リューター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
![6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615744-221024-02.jpg)
6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ
エスコ(7件のレビュー)¥545税込¥6001個当日出荷エスコ品番EA819AH-11材質ステンレス軸径(Φmm)3直径(Φmm)6高さ(mm)8タイプエンド型線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
XEBECブラシ 表面用 カップ型
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
金属ブラシ(エンド型)
ミニター¥3,698~税込¥4,068~1セット(10本)当日出荷形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.1
軸付筒型ブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,398~税込¥1,538~1パック翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,498~税込¥1,648~1パック翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
軸付エンド型ブラシ軸径3毛材:真ちゅう線
リューター¥2,098税込¥2,3081袋(5本)当日出荷硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。用途真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。トラスコ品番128-2044軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)8外径(Φmm)6毛材真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 筒型(エンド)ブラシ
高島産業¥689税込¥7581本3日以内出荷から15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
研磨砥粒入りナイロンブラシ
NSK(ナカニシ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷軸径(Φmm)3全長(mm)100質量(g)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000軸長(mm)100毛材GC砥粒入りナイロンブラシ長(mm)30
軸付マイクロブラシ
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281本当日出荷軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮砥材AO#500最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミニウム、プラスチック等
精密セラミックファイバーブラシ 軸付カップタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥11,980税込¥13,1781本34日以内出荷最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)8材質(線材)セラミック
セラミック砥粒 筒型(エンド)ブラシ
高島産業¥889税込¥9781個15日以内出荷硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。部品内面底部、止まり穴等に。。ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 筒型(エンド)ブラシ
高島産業¥689税込¥7581本3日以内出荷から15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ
高島産業¥719税込¥7911本15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 安心・高品質の日本製です。用途アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ
高島産業¥659税込¥7251本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBR適合材各種金属製品RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ
高島産業¥599税込¥6591本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SW適合材各種金属製品RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ
高島産業¥599税込¥6591本3日以内出荷から15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRHRoHS指令(10物質対応)対応
インサイド毛ブラシ
NSK(ナカニシ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷トラスコ品番476-9660軸径(Φmm)3全長(mm)100質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000毛材豚毛ブラシ長(mm)30外径(mm)6
ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸径(Φmm)3軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10筒径(Φmm)6筒長(mm)15
ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。用途ミニチュア精密研磨用ブラシ(チャック用) MINIATURE PRECISION GRIND'S BRUSH <用途> 各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸径(Φmm)3軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10適合材各種金属筒径(Φmm)6筒長(mm)15
ミニチュアグリット軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸径(Φmm)3粒度320軸長(mm)30毛丈(mm)10筒径(Φmm)6筒長(mm)15




![6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615744-221024-02.jpg)






















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)