軸付ブラシ :「メッキ線」の検索結果

軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。 外径(Φmm)65 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.28 軸径(Φmm)6 材質(ブラシ部)鋼線メッキ線 粒度220 金具径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷

鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。 外径(Φmm)75 厚さ(mm)13 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 線径(Φmm)0.25 材質(ブラシ部)綱線メッキ線 適合材鋼板など 金具径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
5日以内出荷

鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。 毛丈(mm)27 筒径(Φmm)15 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 軸長(mm)20 線径(Φmm)0.25 適合材鋼板 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷

鋼線メッキで非常に硬い線材です。回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。 軸径(Φmm)6.35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 材質(線材)鋼線メッキ
1本
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法C(mm)6 タイプ鋼線メッキΦ0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法C(mm)6 タイプ鋼線メッキΦ0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法C(mm)6 寸法D(mm)35 タイプ鋼線メッキΦ0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法C(mm)6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 タイプ鋼線メッキΦ0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ鋼線メッキΦ0.25 寸法D(mm)25 寸法C(mm)6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)セーフティブラシ(エンド型)
エコ商品
通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。 ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。
軸径(Φmm)6 タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3 軸長(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)セーフティブラシ(ホイール型)
エコ商品
通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。 ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。
軸径(Φmm)6 厚さ(mm)8 タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)25 毛丈(mm)22.5 外径(Φmm)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
8,398 税込9,238
3日以内出荷