軸付ブラシ :「メッキ線」の検索結果

軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンキはがし、サビ落とし、バリ取り、スケール調整等、幅広い用途にご利用戴けます。
仕様六角軸(対辺6.35mm)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 0.25mm
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 線径(mm)0.25 軸径(Φmm)6 材質キンセン 形状軸付カップ型 許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
979 税込1,077
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)