軸付ブラシ :「XEBEC」の検索結果

軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジーベックテクノロジーXEBEC フロートホルダー
エコ商品
内蔵されたばねによって、荷重の安定性が向上。エッジ品質の安定化や切込み量の補正間隔延長に貢献。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC自動調整スリーブ
エコ商品
線材突き出し量の調整を自動化し、夜間無人運用を実現。人為的ミスをなくし、最適条件の維持・品質の安定化に貢献。
用途スリーブの定位置停止が可能な装置でご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349,800 税込384,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジー 動画あり
タイプカップ型 適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

XEBECブラシ 内径・交差穴用 ジーベックテクノロジー 動画あり
セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。 交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。 円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
用途機械、ハンド工具用。
1本
3,888 税込4,277
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC ウラバリカッター
エコ商品
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。 先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。 XEBEC裏バリカッター&パスは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。
用途加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用
表面のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適。 初回はブラシと専用スリーブをそれぞれご購入ください。専用スリーブにブラシ本体を取付けて使用します。
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC ストーン弾性シャフトタイプ
エコ商品
シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。 穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。 全長L(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBECブラシ ホイールタイプ 専用シャンク
エコ商品
XEBECブラシ ホイールタイプ用の専用シャンクです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC イージーセッター
エコ商品
線材突出し量の調整作業を機内で効率的に行うための専用ジグ。段取り時間の短縮に貢献。
レンチサイズ(mm)1.5、2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ブラシ寸法(mm)Φ15、Φ25、Φ40、Φ60、Φ100
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 エンド型
エコ商品
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

XEBECブラシ 表面用 スリーブ ジーベックテクノロジー 動画あり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBECブラシ ホイールタイプ
エコ商品
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。 初回はブラシ本体と専用シャンクをそれぞれご購入ください。ブラシ本体に専用シャンクを取付けて使用します。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC ツール専用ポータブル回転工具
エコ商品
バッテリー式のため、電源の確保が難しい現場で活躍。超軽量小型ハンドピースを採用し、長時間使用時の作業負担を軽減。
付属品スタンド付きハンドピース(M2P33-W-30X)、コントローラ(MPC50X)、ON/OFFフットスイッチ、充電用電源ケーブル 適合サイズ(Φmm)3(シャンク径) 最高使用回転速度(min-1)30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
11日以内出荷

ジーベックテクノロジー専用スライドリング
エコ商品
XEBECブラシ 表面用 大径カップ型用の専用スライドリングです。 初回はブラシ本体とスライドリングをそれぞれご購入ください。
用途ブラシ本体にスライドリングを取付けて使用します。 シャンク径(Φmm)25 全長L(mm)187 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーハンド工具用ブラシ
エコ商品
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。 シャンク径(Φmm)3 全長L(mm)57 定格回転速度(min-1[r.p.m])7000 最高使用回転速度(min-1)12000 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラシ径(Φmm)5 長さl(mm)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーカッティングファイバーブラシ(エンド型)
エコ商品
直径(mm)3 長さ(mm)30 ピンク タイプエンド型 寸法L1(mm)30 寸法D1(Φmm)3 適合スリーブΦ3mmシャンク/スリーブなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

ジーベックテクノロジースリーブ/ブッシュ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジーベックテクノロジー機械用ブラシ
エコ商品
加工幅が100mmを超える表面のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適。 初回はブラシ本体とスライドリングをそれぞれご購入ください。ブラシ本体にスライドリングを取付けて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジーベックテクノロジー保守部品
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
99 税込109
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

S25M スリーブ ジーベックテクノロジー 動画あり
ジーベックテクノロジースリーブ
シャンク径(Φmm)8 スリーブ外径(Φmm)30 全長(mm)140(軸部含) 軸長(mm)30
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング