商品豆知識
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。
軸径(Φmm)6
材質軸:スチール
軸長(mm)30
適合材各種金属
線材の隙間を特殊な樹脂素材で固めており、使用にともなう線材の広がりを防ぐことで、ブラシのさらなる長寿命化を実現しました。
万一の線材破断による、怪我のリスクを最小化しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に
軸径(Φmm)6
全長(mm)45
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.3
材質(軸)スチール
毛材鋼線
金具幅(mm)15
線材の隙間を特殊な樹脂素材で固めており、使用にともなう線材の広がりを防ぐことで、ブラシのさらなる長寿命化を実現しました。
万一の線材破断による、怪我のリスクを最小化しています。
用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に
軸径(Φmm)6
材質軸:スチール、線材:鋼線
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.3
毛材鋼線
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。
軸径(Φmm)6
毛丈(mm)28
材質軸:スチール、線材:高張度鋼線
全長(mm)70
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
毛材高張度鋼線
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。
軸径(Φmm)3
材質軸:スチール
全長(mm)47
軸長(mm)42
線径(Φmm)0.1
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。
毛丈(mm)8
外径(Φmm)5
軸径(Φmm)3
全長(mm)45
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)26
線径(Φmm)0.1
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。
幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.2
毛材真鍮線
手作業用ワイヤブラシです。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に
軸径(Φmm)3.8
全長(mm)90
材質(ワイヤー部)高張度鋼
ブラシ長(mm)25
手作業用ワイヤブラシです。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に
軸径(Φmm)3.8
全長(mm)90
材質(ワイヤー部)ステンレス
ブラシ長(mm)25
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。
線径(Φmm)0.1
材質軸:スチール
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)37
高品位の高張度鋼線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。下塗り、錆、スラグ等の除去に。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)75
厚さ(mm)12
材質軸:スチール
全長(mm)43
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)15
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。
軸径(Φmm)6
材質軸:スチール、線材:ステンレス線
毛材ステンレス線
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。
軸径(Φmm)6
材質軸:スチール、線材:鋼線
毛材ワイヤ鋼線
細い穴の内径用バリ取りに最適です。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に
砥粒シリコンカーバイド
材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に。
軸径(Φmm)6.0
材質軸:スチール、線材:真鍮線
2018年トラスコ掲載ページ5 1379
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。
軸径(Φmm)6
毛丈(mm)28
材質軸:スチール、線材:ステンレス線
全長(mm)70
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
毛材ステンレス線
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。
幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に
軸径(Φmm)6.0
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.25
材質(軸)スチール
毛材真鍮メッキ鋼線
ワイヤーの飛散が少なく安全です。電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途小面積から広面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。
軸径(Φmm)6.0
線径(mm)0.3
軸長(mm)30
2018年トラスコ掲載ページ5 1375
軸径(Φmm)6
外径(mm)23
トラスコ品番128-9230
材質軸:スチール、線材:真鍮線
全長(mm)68
質量(g)60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
軸長(mm)43
毛丈(mm)25
毛材高張度真鍮波線
線径(mm)0.25
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。