軸付ブラシ :「真鍮サビ取り剤」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。 外径(mm)15 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面 六角軸シャンク径6.35mm
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 厚さ(mm)10 仕様0.3mmステンレス線、六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材金属面 金具幅(mm)12 線径(mm)0.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。 外径(mm)15 六角軸シャンク径6.35mm 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。 毛丈(mm)25 線径(mm)0.3 軸径(Φmm)6 毛材ステンレス 材質0.3ステンレス線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。 適合材金属面
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。 軸径(Φmm)6.35 材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 金具幅(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ5 1387
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。 毛丈(mm)25 軸径(Φmm)6 材質0.3鋼線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。 適合材金属面
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。 電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 比較的広い面の作業向きです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 線径(mm)ステンレス0.3 仕様六角軸付のカップ型ブラシ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離 軸径(Φmm)6 仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 線径(Φmm)0.25 材質(軸)スチール亜鉛メッキ 毛材真鍮メッキ鋼線 適合材金属面 金具幅(mm)12
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 仕様金属製品のバリ取り、サビ落とし 軸径(Φmm)3 材質/仕上軸:真鍮、毛材:ステンレス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 毛材ステンレス 線径(mm)0.08
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)