軸付ペーパーとは、ドリルに取り付ける先端工具の一種で、主に研磨や研削に使用する機械部品です。グラインダーやドリル、インパクトドライバーなどに取り付けることができ、取り付ける工具に応じて軸の径を選択します。木材や金属、石材などの幅広い材質の、ペンキはがしやさび取りなどの多目的に使用できるのがサンダーホイル。バリ取りや内面、局面の細かい研磨に最適なのはドラムにバンドを装着したものです。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(4)
2.35(1)
3
4(1)
6(79)
6.35(4)
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
種別ドラム
使用工具エアーマイクログラインダー、電気ドリル
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度120
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
種別インサイドポリシャー
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
専用のスポンジにより最高の弾性。スポンジの弾性が凹凸部を吸収するので、削り過ぎを防止できます。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])18000
RoHS指令(10物質対応)対応
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm)3
適合材木材・金属・石材
材質ゴム
長さ(mm)20
形状円筒
直径(Φmm)10
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度400
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
種別インサイドポリシャー
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度320
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
種別インサイドポリシャー
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ナイロン不織研磨材を積層構造にしたファイバーサンダーです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。画像はイメージです。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング塗装やラミネート前の粗面化溶接後のヤケ取り
外周磨耗による自生作用効果により目づまりせず同一仕上げ面が得られます。ロールサンダーと被削物の当たりがソフトのため手に対する振動や金属音がありません。同芯円をもたせているため外周面が平均に磨耗します。研磨布を使用しているため安全です。
用途パイプ類の内面研磨、プレス用金型・鋳造用木型の細部の研磨、各種金属のエッジ研磨及びバリ取り加工、切断後のカエリ取り加工に
外径(Φmm)14
幅(mm)28
軸径×軸長(mm)3×30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
適合材各種金属
超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
セット内容INT-010×1本INT-015×1本INT-020×1本INT-025×1本INT-030×1本
シャンク径(Φmm)3
仕様プラスチックケース入り
適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGXUHT/マイクロハンドソールシリーズ日東工器/エアソニック浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダ Φ3mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
トラスコ品番128-5629
質量(g)47.8
1セット(5本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度80
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
種別インサイドポリシャー
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度240
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
種別インサイドポリシャー
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。画像はイメージです。
用途汚れやサビ落とし塗装剥がし
軸径(Φmm)3
入数5
キャップサンダー用ラバーホルダー。キャップを装着して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に
軸径×軸長(mm)3×25
適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
キャップサンダー用ラバーホルダー。キャップを装着して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に
適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
ドラムサンダー用ラバーホルダー。ロールを着用して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に
適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
全長(mm)46
トラスコ品番853-0212
質量(g)11
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
軸径(Φmm)3
全長(mm)55
トラスコ品番853-0219
質量(g)15
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
軸径(Φmm)3
全長(mm)44
トラスコ品番853-0205
質量(g)10
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度180
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
種別インサイドポリシャー
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度100
種別インサイドポリシャー
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
特殊繊維製の不織研磨材を積層構造にしたファイバーサンダーです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。粒度#120#240は積層枚数3枚、粒度#400は積層枚数4枚となります。1層の厚みは粒度によって異なります。画像はイメージです。
用途溶接後のヤケ取り鏡面仕上げの下地処理、酸化被膜や汚れ落としアルミ・銅のすり傷ぼかし木材のケバ取り
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材アルミ、銅、木材
入数3
研磨布をポリゴン形状に固定することでワークとの接触部分が広範囲な面となり作業効率が大幅にアップします。ソフトなあたりで深彫りの心配もありません。鉄、ステンレスの研削、研磨。パイプの内面研磨。エッジの丸め。バリ取り、サビ落としに対応します。画像はイメージです。
用途鉄、ステンレスの研削、研磨パイプの内面研磨エッジの丸めバリ取り、サビ落とし
軸径(Φmm)3
適合材鉄、ステンレス
入数5
スコッチブライト(研磨砥粒入ナイロン不織布)を使用した、ソフトタッチなサンダーです。柔軟性に優れた素材は、加工物の凹凸や曲面によくなじみ、穴の内径などの研削研磨にも最適です。深いスクラッチを残さず、均一な仕上げ面が得られ、サビ取りから中仕上げ研磨までをカバーします。ステンレス等のヘアライン加工にもご利用いただけます。
用途穴の内径などの研削研磨ステンレス等のヘアライン加工
ペーパーが軸に巻きつけてあり、自生作用に優れ、常に新しい面での研磨ができます。R面や曲面のあるワークにも自然に馴染みます。
用途細部の研磨やバリ取り、面取り。
軸径(Φmm)3
幅(mm)25
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
外径(Φmm)10
ドラムにバンドを被せるだけで、取り替えが非常に簡単です。ドラムに適度な弾力があり、加工物に馴染みます。
用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削。
軸径(Φmm)3
幅(mm)20
粒度60120
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(Φmm)10
適合材金属・木工・プラスチック等
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、ドリル穴の口元エッジのバリ取り、面取り作業や内径加工に最適です。
用途工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):10000
トラスコ品番853-0153
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)16
粒度#120
全長(mm)50.0
先端径Φ13
外径(mm)13
1袋(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1パック(2本)
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
キャップサンダー用ラバーホルダー。キャップを装着して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に
軸径×軸長(mm)3×25
適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
全長(mm)37
トラスコ品番853-0269
質量(g)11
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
全長(mm)37
トラスコ品番853-0265
質量(g)9
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
軸径(Φmm)3
全長(mm)40
トラスコ品番853-0273
質量(g)14
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
全長(mm)38.5
トラスコ品番853-0281
質量(g)11
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
1袋(3本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
全長(mm)39.5
トラスコ品番853-0285
質量(g)13
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
1
2
次へ
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。