軸付ペーパー :「電動 研磨 機」の検索結果
軸付ペーパーとは、ドリルに取り付ける先端工具の一種で、主に研磨や研削に使用する機械部品です。グラインダーやドリル、インパクトドライバーなどに取り付けることができ、取り付ける工具に応じて軸の径を選択します。木材や金属、石材などの幅広い材質の、ペンキはがしやさび取りなどの多目的に使用できるのがサンダーホイル。バリ取りや内面、局面の細かい研磨に最適なのはドラムにバンドを装着したものです。
関連キーワード
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(1)
超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
セット内容INT-010×1本INT-015×1本INT-020×1本INT-025×1本INT-030×1本
シャンク径(Φmm)3
仕様プラスチックケース入り
適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGXUHT/マイクロハンドソールシリーズ日東工器/エアソニック浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダ Φ3mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
トラスコ品番128-5629
質量(g)47.8
1セット(5本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。