絞り込み
軸径(Φmm)
  • 1.3(1)
  • 1.8~2.0(1)
  • 2.34(1)
  • 3(26)
  • 6(21)
外径(Φmm)
  • 25
  • 6(25)
  • 8(17)
  • 10(46)
  • 12(12)
  • 13(19)
  • 15(34)
  • 18(11)
  • 20(56)
  • 22(24)
  • 30(33)
  • 40(21)
  • 50(61)
  • 60(26)
  • 65(10)
  • 70(7)
  • 75(33)
  • 80(24)
  • 100(18)
  • 125(7)
適合材
  • アルミ(47)
  • ガラス(10)
  • ステンレス(46)
  • セラミックス(10)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(5)
  • 樹脂(35)
  • 貴金属(4)
  • 超硬合金(1)
  • (40)
  • 銅・真鍮(27)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ミニター(31)
  • NSK(ナカニシ)(10)
  • サンフレックス(7)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • SK11(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • イチグチ(1)
  • ムラコ(1)
  • LUKAS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.3(1)
1.8~2.0(1)
2.34(1)
3(26)
6(21)
フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウフェルトホイール ストレート 軸付モノタロウ(53件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属RoHS指令対応証明書(0.2MB)
フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウフェルトホイール 砲弾型 軸付モノタロウ(38件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合エアー・電動マイクログラインダー適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
六角軸フェルトバフ(砲弾) サンフレックス六角軸フェルトバフ(砲弾)サンフレックス(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000六角軸
ポリライトホイルT イチグチポリライトホイルTイチグチ(4件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊不織布研磨剤を使用。スコーライトに比べて仕上げ面にツヤが出ます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接、メッキ前のクリーニングアルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し塗装、ラミネート前の肌荒らしシール材のクリーニング金属小物の微小なバリ取り鏡面仕上げの軸径3mm最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)35適合材アルミ、銅などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
六角軸フェルトバフ(円筒) サンフレックス六角軸フェルトバフ(円筒)サンフレックス(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状円筒型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000六角軸
ホイールフェルトバフ リューター(日本精密機械工作)ホイールフェルトバフリューター(日本精密機械工作)
2,098税込2,308
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに穴径(Φmm)1.8材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金型・金属・貴金属・非金属など
フェルト軸付ホイール(円筒型) ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(円筒型)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
サビ取りアフロ君 チャイルド SK11サビ取りアフロ君 チャイルドSK11(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る25mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
用途サビ取り、汚れ落とし。軸径(Φmm)3外径(Φmm)25最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(軸)材質(ヘッド)研磨不織布
フェルト軸付ホイール(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(砲弾型)ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーサンダー(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー(シャンク径3mm)NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1パック(10本)ほか
当日出荷
柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。
用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。軸径(Φmm)3
カッティング砥石 ガラス補強材入り ミニターカッティング砥石 ガラス補強材入りミニター
4,598税込5,058
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。 一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅穴径(Φmm)1.8
フェルトバフ サンフレックスフェルトバフサンフレックス(1件のレビュー)
589税込648
1セット(4枚組)
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
穴径(Φmm)1.5直径(Φmm)25厚さ(mm)2材質フェルト形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
研磨剤入バフ(金属用) サンフレックス研磨剤入バフ(金属用)サンフレックス
549税込604
1セット(2枚)
当日出荷
研磨剤が含浸しています。金属の仕上げに使います。
用途金属用穴径(Φmm)1.5直径(Φmm)25材質フェルト形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属
研磨剤入バフ(万能用) サンフレックス研磨剤入バフ(万能用)サンフレックス
649税込714
1セット(2枚)
当日出荷
研磨剤が含浸しています。貝殻や金属等の仕上げに使います。
用途金属、樹脂、木工用等あらゆる作業に穴径(Φmm)1.5直径(Φmm)25厚さ(mm)3材質フェルト形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、樹脂、木工等
積層ソフトバフ 布バフ NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ 布バフNSK(ナカニシ)
6,298税込6,928
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
カッティング砥石ディスク 10枚入 NSK(ナカニシ)カッティング砥石ディスク 10枚入NSK(ナカニシ)
2,298税込2,528特価
1セット(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)1.8~2.0砥粒WA
積層ソフトバフ 綿糸バフ NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ 綿糸バフNSK(ナカニシ)
6,998税込7,698
1パック(10本)
当日出荷
フェルトバフソフトタイプ NSK(ナカニシ)フェルトバフソフトタイプNSK(ナカニシ)
4,698税込5,168
1セット(5本)
当日出荷
高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
ミニモ ラジアルサンダー#600 Φ25 ミニターミニモ ラジアルサンダー#600 Φ25ミニター
2,998税込3,298
1袋(3本)
6日以内出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)25粒度600対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ラジアルサンダー#240 Φ25 ミニターミニモ ラジアルサンダー#240 Φ25ミニター
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)25粒度240対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
研磨ラバーバフ サンフレックス研磨ラバーバフサンフレックス
429税込472
1個
当日出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)3直径(Φmm)25mm長さ(mm)3材質ウレタン形状ホイール型粒度#400許容回転数(min-1[r.p.m])28000
ホイール型フェルトバフ NSK(ナカニシ)ホイール型フェルトバフNSK(ナカニシ)
1,298税込1,428
1セット(10本)
当日出荷
研磨材となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。
2018年トラスコ掲載ページ5 1081
セーム皮バフ NSK(ナカニシ)セーム皮バフNSK(ナカニシ)
5,298税込5,828
1パック(10本)
当日出荷
金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
ホイール型フェルトバフ 10本入 NSK(ナカニシ)ホイール型フェルトバフ 10本入NSK(ナカニシ)
2,398税込2,638
1セット(10本)
当日出荷
フェルトバフハードタイプ 5本入 NSK(ナカニシ)フェルトバフハードタイプ 5本入NSK(ナカニシ)
4,798税込5,278
1セット(5本)
当日出荷
軸径(Φmm)6
ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ハード #320 Φ25×3 10入 ミニターミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ハード #320 Φ25×3 10入ミニター
2,798税込3,078
1パック(10個)
翌々日出荷
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)25厚さ(mm)3粒度320砥粒WAトラスコ品番499-7832質量(g)39対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ハード #220 Φ25×3 10入 ミニターミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ハード #220 Φ25×3 10入ミニター
2,798税込3,078
1パック(10個)
当日出荷
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)25厚さ(mm)3粒度220砥粒WAトラスコ品番499-7824質量(g)39対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #400 Φ25X3 10入 ミニターミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #400 Φ25X3 10入ミニター
2,998税込3,298
1パック(10個)
翌々日出荷
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)25厚さ(mm)3粒度400砥粒WAトラスコ品番499-7697質量(g)40対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #220 Φ25X3 10入 ミニターミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #220 Φ25X3 10入ミニター
2,598税込2,858
1パック(10個)
当日出荷
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)25厚さ(mm)3粒度220砥粒WAトラスコ品番499-7671質量(g)40対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #120 Φ25X3 10入 ミニターミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #120 Φ25X3 10入ミニター(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10個)
翌々日出荷
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)25厚さ(mm)3粒度120砥粒WAトラスコ品番499-7662質量(g)40対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ25 ミニターミニモ ラジアルサンダー#80 Φ25ミニター
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)25粒度80対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ラジアルサンダー#320 Φ25 ミニターミニモ ラジアルサンダー#320 Φ25ミニター
2,998税込3,298
1袋(3本)
当日出荷から6日以内出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)25粒度320対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ25 ミニターミニモ ラジアルサンダー#120 Φ25ミニター
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)25粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ デライトサンダー 積層#600 Φ25 ミニターミニモ デライトサンダー 積層#600 Φ25ミニター
2,998税込3,298
1袋(3本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)25高さ(mm)12粒度600トラスコ品番853-0129質量(g)24対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm) ムラコ軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm)ムラコ
7,398税込8,138
1箱(5個)
当日出荷
軸径(Φmm)6幅(mm)20軸長(mm)40
軸付フェルトバフ LUKAS軸付フェルトバフLUKAS
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
サイザルバフ 5本入 NSK(ナカニシ)サイザルバフ 5本入NSK(ナカニシ)
4,998税込5,498
1セット(5本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(mm)25トラスコ品番477-0544幅(mm)6質量(g)23タイプサイザル麻バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)45
フランネルバフ(重ね合わせ) リューター(日本精密機械工作)フランネルバフ(重ね合わせ)リューター(日本精密機械工作)
4,198税込4,618
1パック(5本)
翌日出荷
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)25厚さ(mm)6材質フランネル適合材金型・金属・貴金属・非金属など
スポンジサンダー リューター(日本精密機械工作)スポンジサンダーリューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1パック(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス、アルミなど
ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ハード #600 Φ25×3 10入 ミニターミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ハード #600 Φ25×3 10入ミニター
2,798税込3,078
1パック(10個)
当日出荷
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)25厚さ(mm)3粒度600砥粒WAトラスコ品番499-7841質量(g)39対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
フェルトバフ