スコッチ・ブライト CNSユニホイール

スコッチ・ブライト CNSユニホイール - 3M(スリーエム)

CNS不織布原反を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く狭い場所の研磨にも有効。CNSシリーズは粗いSiC砥粒を採用し金属表面を付着物を効率よく除去します

用途
強固なサビ、塗膜、および酸化被膜の除去等に。
幅(mm)
表面:25
グレード
S Extra Coarse
外径(mm)
200
内径(mm)
50.8
内容量
1箱(2個)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76161666CNSU 200X25X50.8
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする