フェルトバフ :「台所用」の検索結果
フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
関連キーワード
「軸径(Φmm)」から絞り込む
6.35(1)
ペーパーや不織布で研磨した後の粗仕上げに適します。
固めのアタリですので適度に研磨力があり平面研磨に適しています。
磨ける材質も多く使い勝手の良いパフです。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、鏡面仕上げ前の下地研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消しに
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)10
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。