フェルトバフ :「バフ研磨」の検索結果
フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
関連キーワード
商品豆知識
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(1)
3(1)
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。
用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。
軸径(Φmm)3
長さ(mm)15
仕様研磨剤含浸
材質フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材貝殻、石材、貴金属
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
軸径(Φmm)2.34
外径(mm)8
材質フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材金属、樹脂
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。