フェルトバフ :「金属研磨剤」の検索結果

フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(4)
2.35(1)
3(20)
6
6.35(2)
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属等
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6 厚さ(mm)10 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属等
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ハード 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ステンレス、一般金属用。用途に応じて油脂研磨剤を使用し最終仕上げに使用します。
用途鏡面仕上げの艶出し、ふき取り作業。 軸径×軸長(mm)6×40 外径(Φmm)50 幅(mm)12 トラスコ品番173-0550 質量(g)185 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
1箱(5個)
5,598 税込6,158
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ソフト 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉
エコ商品、RoHS
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

羊毛フェルトのフラップ式だから油脂研磨剤(青棒など)のつきがよく作業効率が抜群にアップしました。柔軟性に優れワークの形状によくなじみ、均等に磨け美しい光沢が得られます。内面、曲面、平面、あらゆる仕上げ研磨に使用できます。
用途仕上げ、拭き取り用。研磨剤をつけて金属の鏡面仕上げ。 2018年トラスコ掲載ページ5 1075
1セット(5個)
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)綿バフ
金属の中仕上げに適しています。研磨材を併用してください。
タイプ綿バフ 2018年トラスコ掲載ページ5 1080
1セット(5本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉
エコ商品、RoHS
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈円筒型〉
エコ商品、RoHS
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属
1箱(5個)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)