軸付ヤスリ :「樹脂材」の検索結果
ヤスリとは、金属やプラスチック、木材などさまざまな素材を削るための道具。別名でファイルと呼ばれることもある工具です。建築現場、木工品の作成現場、DIYを行う家庭でも使用されるアイテムです。ヤスリには粗さが数字で表されていて、#100・#200・#300など数字が小さければ小さいほど粗いものを表しています。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.35(1)
3(2)
5(2)
6(1)
切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。
適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具
全長(mm)85
軸径Φ3
刃長(mm)45
水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。
軸径(Φmm)5
形状平
柄径(Φmm)5.0
全長(mm)105
タイプ平
刃長(mm)60
刃幅(mm)7
刃厚(mm)3
適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。
切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。
HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。
はく離性が特長です。
用途金型および精密部品の研磨加工
目の粗さ中目
全長(mm)105
刃長(mm)60
柄径(Φmm)5.0
適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
粒度200#
適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160
ヤスリの長さ(mm)100
適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160
ヤスリの長さ(mm)100
適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。