軸付ヤスリ :「ルーター 研磨」の検索結果

ヤスリとは、金属やプラスチック、木材などさまざまな素材を削るための道具。別名でファイルと呼ばれることもある工具です。建築現場、木工品の作成現場、DIYを行う家庭でも使用されるアイテムです。ヤスリには粗さが数字で表されていて、#100・#200・#300など数字が小さければ小さいほど粗いものを表しています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
スイング用工具セット リューター(日本精密機械工作)スイング用工具セットリューター(日本精密機械工作)
89,980税込98,978
1セット(486点)
3日以内出荷
リューターミニエイトスイングユニット(LEM-08WA、LEM-30JWA)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。加工品の材質、形状、仕上げ程度に合わせてお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに適しています。セット内容ホルダー付セラミック W1101、W1102、W1103、W1104 〈各1本〉、スティック砥石 W1201、W1202、W1203、W1204 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ Q2181、Q2182、Q2183 〈各1本〉、チップホルダー W3001 〈5本〉、フェルトチップ W4001 〈20枚〉、サンドペーパーチップ W5001、W5002、W5003、W5004、W5005、W5006、W5007、W5008、W5009 〈各50枚〉、ケース TS-06セット数22種486点入
Qシリーズ ソニック用工具 クリストンマトリックス砥石 リューター(日本精密機械工作)Qシリーズ ソニック用工具 クリストンマトリックス砥石リューター(日本精密機械工作)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
ソニック用工具セット リューター(日本精密機械工作)ソニック用工具セットリューター(日本精密機械工作)
36,980税込40,678
1セット(17本)
3日以内出荷
リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。深い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合機種GS-H26適合材金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
Pシリーズ レシプロ用工具 クリストンマトリックス砥石 リューター(日本精密機械工作)Pシリーズ レシプロ用工具 クリストンマトリックス砥石リューター(日本精密機械工作)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等長さ(mm)100厚さ(mm)1砥材アルミナ
レシプロ用工具セット リューター(日本精密機械工作)レシプロ用工具セットリューター(日本精密機械工作)
139,800税込153,780
1セット(504点)
3日以内出荷
研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に適合機種RE-06、RE-18A、RE-10Aセット内容ホルダー付セラミック P1001、P1002、P1003、P1004 〈各1本〉、スティック砥石 P1011、P1012、P1013、P1014 〈各1本〉、セラミックスティック砥石 P1201、P1202、P1203、P1204、P1211、P1212、P1213、P1214 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ P2001、P2002、P2003 〈各1本〉、ダイヤモンド砥石 P3021 〈1本〉、チップホルダーP4001、P4002 〈各5本〉、チップホルダー P4003 〈2本〉、フェルトチップ P4101 〈20枚〉、サンドペーパーチップ P4211、P4212、P4213、P4214、P4215、P4216、P4217、P4218、P4219 〈各50枚〉、ツールホルダー P7001、P7002 〈各1本〉、ケース TS-06軸径(Φmm)6セット数35種・504点入適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
手作業用ダイヤモンドヤスリ リューター(日本精密機械工作)手作業用ダイヤモンドヤスリリューター(日本精密機械工作)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。
超硬スクレーパー(タングステンカーバイト) ファンテック超硬スクレーパー(タングステンカーバイト)ファンテック
1,398税込1,538
1本
当日出荷
超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。軸径(Φmm)2.34適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
電着ダイヤモンドヤスリ リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に粒度#140軸径(Φmm)3適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
電着ダイヤモンドヤスリ 楕円錐 リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 楕円錐リューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
電着ダイヤモンドヤスリ 三角錐 リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 三角錐リューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
電着ダイヤモンドヤスリ 円錐 リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 円錐リューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
電着ダイヤモンドヤスリ 平形 リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 平形リューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から6日以内出荷
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
軸付ヤスリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら