絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工(2)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
外径(Φmm)
  • 150(2)
  • 180(3)
  • 200(3)
穴径(Φmm)
  • 31.75
  • 1.8(1)
  • 3(3)
  • 10(9)
  • 11.9(1)
  • 12.7(8)
  • 15(13)
  • 15.88(2)
  • 16(2)
  • 19.05(2)
  • 20(58)
  • 22(32)
  • 22.23(7)
  • 25(2)
  • 25.4(21)
  • 30.5(14)
  • 31(2)
  • 50.8(3)
  • 76.2(2)
  • 127(3)
適合材
  • (1)
粒度・番手
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
刃厚(mm)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 13(3)
6・10・13
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
150(2)
180(3)
200(3)
KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)KPメモックスⅡNORITAKE(ノリタケ)
59,980税込65,978
1枚
6日以内出荷
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
レジンストレート ボス無しタイプ(DIA) 岡崎精工レジンストレート ボス無しタイプ(DIA)岡崎精工
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
厚さ(mm)13粒度150砥粒層の幅W(mm)13砥粒層の厚さX(mm)3
レジンストレート ボス無しタイプ(CBN) 岡崎精工レジンストレート ボス無しタイプ(CBN)岡崎精工
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)13粒度180砥粒層の幅W(mm)13砥粒層の厚さX(mm)3

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドホイール