絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工(2)
  • 永興電機工業(1)
  • Three Hand(1)
  • Jupiter(1)
外径(Φmm)
  • 11(1)
  • 21(1)
  • 31(1)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
穴径(Φmm)
  • 20(2)
  • 31(1)
  • 31.75(1)
  • 50.8(1)
  • 76.2(1)
  • 127(1)
粒度・番手
  • 180
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 60(4)
  • 100(4)
  • 120(10)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 200(4)
  • 240(2)
  • 300(1)
  • 320(2)
  • 400(3)
  • 600(2)
  • 800(3)
  • 1000(2)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
  • 3000(1)
刃厚(mm)
  • 13(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
13・25・30
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
11(1)
21(1)
31(1)
100(2)
150(1)
180(1)
200(1)
300(1)
350(1)
ダイヤモンドホイール ノーマル Three Handダイヤモンドホイール ノーマルThree Hand(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ダイヤを隙間無く電着、滑らかな研磨が可能
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様両面付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンド粒度#180タイプノーマルタイプ
ダイヤモンドホイール ゼブラ Jupiterダイヤモンドホイール ゼブラJupiter(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾湿両用付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンド粒度#180タイプゼブラタイプ
クロスベースダイヤディスク (電着) 永興電機工業クロスベースダイヤディスク (電着)永興電機工業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
布にダイヤモンドを特殊電着処理したディスクです。加工物へのあたりが柔らかく、食い込みの少ない良好な仕上げ面が得られます。1パック1枚入りです。画像はイメージです。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数1
レジンストレート ボス付タイプ(CBN) 岡崎精工レジンストレート ボス付タイプ(CBN)岡崎精工
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
粒度180砥粒層の幅W(mm)20砥粒層の厚さX(mm)3
レジンストレート ボス無しタイプ(CBN) 岡崎精工レジンストレート ボス無しタイプ(CBN)岡崎精工
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)13粒度180砥粒層の幅W(mm)13砥粒層の厚さX(mm)3

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドホイール