絞り込み
ブランド
  • ナニワ(3)
  • 岡崎精工(2)
  • アオヤマ技研工業(1)
外径(Φmm)
  • 30
  • 31(2)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 92(8)
  • 98(6)
  • 100(56)
  • 105(8)
  • 107(2)
  • 110(2)
  • 125(20)
  • 135(2)
  • 150(9)
  • 165(2)
  • 175(2)
  • 180(6)
  • 200(4)
  • 203(3)
適合材
  • コンクリート(1)
  • タイル(1)
  • (1)
穴径(Φmm)
  • 6(2)
  • 10(4)
粒度・番手
  • 40(1)
  • 120(2)
  • 180(1)
  • 220(1)
刃厚(mm)
  • 3.5(3)
  • 25(2)
3.5・25
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップホイールとは切断や研磨などの作業現場で使われるカップ型のホイールのことで、ディスクグラインダーの先端に取り付けて使用されるパーツです。ここではダイヤモンド砥粒を採用したダイヤモンドカップホイールを中心に扱っており、コンクリートやレンガなど、石材の平面研削の作業現場で使用されています。カップホイールには上向き作業に適したシングルタイプやコーナー部分の研削で活躍するダブルタイプ、広範囲の作業が効率よく行るサーフェイスタイプなど形状はさまざま。中にはアルミ合金製台金製で軽量タイプなどもあり、豊富なアイテムから選ぶことができます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万研くん(DIA) 岡崎精工万研くん(DIA)岡崎精工
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
M10カップダイヤ アオヤマ技研工業M10カップダイヤアオヤマ技研工業
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
石材の底面や曲面の研削加工に適してます。4型ディスクグラインダーに取り付けてご使用下さい。
用途石材の研削加工穴径M10粒度40高さ(mm)60
ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用 ナニワダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用ナニワ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ、鋼板用適合材鋼板厚さ(mm)3.5外径(mm)30仕様完成品トラスコ品番788-6128材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンドタイプ鋼板用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ ナニワダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニナニワ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ適合材下地コンクリート厚さ(mm)3.5外径(mm)30仕様完成品トラスコ品番788-6110材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
ダイヤシェーバー ミニ タイル用 ナニワダイヤシェーバー ミニ タイル用ナニワ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
用途タイルを剥がした後の糊の除去作業適合材タイル厚さ(mm)3.5外径(mm)30仕様完成品トラスコ品番788-6136材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンドタイプタイル用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
万研くん(CBN) 岡崎精工万研くん(CBN)岡崎精工
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

カップホイール