絞り込み
ブランド
  • ナニワ(5)
  • 三京ダイヤモンド工業(4)
  • ツボ万(4)
  • Y'sGOD(3)
  • ダイヤテック(DIATECH)(2)
  • 岡崎精工(1)
  • TRUSCO(1)
  • 旭ダイヤモンド工業(1)
  • アオヤマ技研工業(1)
外径(Φmm)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 54(1)
  • 92(4)
  • 100(7)
  • 105(3)
  • 125(1)
適合材
  • コンクリート(7)
  • タイル(2)
  • ブロック(3)
  • レンガ(1)
  • 石材(1)
  • (2)
穴径(Φmm)
  • 10
  • 12(4)
  • 12.7(4)
  • 14.5(2)
  • 15(27)
  • 15.88(4)
  • 16(2)
  • 17(3)
  • 19.05(2)
  • 20(48)
  • 22(19)
  • 25(2)
  • 25.4(7)
  • 30(2)
  • 31.75(8)
  • 32(2)
  • 32.5(2)
  • 33(2)
  • 38(4)
  • 50.8(5)
粒度・番手
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
刃厚(mm)
  • 1.2(1)
  • 2(1)
  • 3.5(5)
  • 4.5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
1.2・2・3.5・4.5・6・7・20・30
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップホイールとは切断や研磨などの作業現場で使われるカップ型のホイールのことで、ディスクグラインダーの先端に取り付けて使用されるパーツです。ここではダイヤモンド砥粒を採用したダイヤモンドカップホイールを中心に扱っており、コンクリートやレンガなど、石材の平面研削の作業現場で使用されています。カップホイールには上向き作業に適したシングルタイプやコーナー部分の研削で活躍するダブルタイプ、広範囲の作業が効率よく行るサーフェイスタイプなど形状はさまざま。中にはアルミ合金製台金製で軽量タイプなどもあり、豊富なアイテムから選ぶことができます。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マクトルⅢ シルバー ツボ万マクトルⅢ シルバーツボ万(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。
外径(Φmm)92穴径(Φmm)M10仕様乾湿両用刃数9タイプ厚膜RoHS指令(10物質対応)対応
静音マクトル オレンジ MCS-926M ツボ万静音マクトル オレンジ MCS-926Mツボ万(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。
用途塗膜はがし・鋼板下地用外径(Φmm)92取付穴M10ネジ仕様乾湿両用穴径(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
マクトルⅢ レッド ツボ万マクトルⅢ レッドツボ万(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
予約販売
外径(Φmm)92穴径(Φmm)M10刃数6タイプ標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
トマックス8 三京ダイヤモンド工業トマックス8三京ダイヤモンド工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷
用途塗膜・接着剤はがし用(厚膜用)外径(mm)92トラスコ品番859-0711材質CP(ダイヤモンド)、鉄形状カップ型質量(g)252最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)M10チップ数8RoHS指令(10物質対応)対応
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 フランジ付 研削用 Y'sGOD鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 フランジ付 研削用Y'sGOD
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
外径(Φmm)100ねじ径M10最高回転速度(min-1)14500
ぷちマクトル用延長軸 ツボ万ぷちマクトル用延長軸ツボ万(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ぷちマクトルを連結すると有効長63mmになります。
長さ(mm)(延長)30有効長(mm)63軸径(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカップホイール TRUSCOダイヤモンドカップホイールTRUSCO
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
仕上げ平研削に最適で、きれいな面加工ができます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。仕様最高使用回転数(rpm):14500トラスコ品番406-6348材質炭素鋼厚さ(mm)4.5ねじ径(mm)M10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ドライセーパー 三京ダイヤモンド工業ドライセーパー三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10刃厚(mm)6.0イエローチップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
けずれるンジャー ダイヤテック(DIATECH)けずれるンジャーダイヤテック(DIATECH)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
フランジに振動吸収のゴム付で振動が約60~70%軽減。 チップを十字型に配列した為、スムーズな研削力と耐久性に優れる。 低振動により研削力がさらに10%向上。
用途コンクリート、ブロック等の研削適合材コンクリート、ブロック等外径(Φmm)105ねじ径M10使用機械ディスクグラインダー
けずれるンジャー ダイヤテック(DIATECH)けずれるンジャーダイヤテック(DIATECH)
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
フランジに振動吸収のゴム付で振動が約60~70%軽減。 T型チップ採用により、研削力寿命が15%アップ。 低振動により研削力が10%向上。
用途コンクリート、ブロック等の研削適合材コンクリート、ブロック等外径(Φmm)105ねじ径M10使用機械ディスクグラインダー
スモールカッター軸付き 三京ダイヤモンド工業スモールカッター軸付き三京ダイヤモンド工業
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
用途タイルの目地切断用外径D(Φmm)54刃厚T(mm)1.2内径H(Φmm)M10適合材タイルチップ高さX(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用 ナニワダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用ナニワ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、下地鋼板用適合材鋼板厚さ(mm)3.5外径(mm)100仕様完成品材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンドタイプ鋼板用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
M10カップダイヤ アオヤマ技研工業M10カップダイヤアオヤマ技研工業
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
石材の底面や曲面の研削加工に適してます。4型ディスクグラインダーに取り付けてご使用下さい。
用途石材の研削加工穴径M10粒度40高さ(mm)60
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 フランジ付 研削用 Y'sGOD鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 フランジ付 研削用Y'sGOD
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
外径(Φmm)100リング内径(Φmm)15ねじ径M10最高回転速度(min-1)14500
鬼削り プレミアム 溶着ダイヤモンドカップ 鋼材研削用 Y'sGOD鬼削り プレミアム 溶着ダイヤモンドカップ 鋼材研削用Y'sGOD
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
粉塵・臭い・火花が少なく、長寿命!
外径(Φmm)100ねじ径M10最高回転速度(min-1)14500
ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用 ナニワダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用ナニワ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ、鋼板用適合材鋼板厚さ(mm)3.5外径(mm)30仕様完成品トラスコ品番788-6128材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンドタイプ鋼板用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ ナニワダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニナニワ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ適合材下地コンクリート厚さ(mm)3.5外径(mm)30仕様完成品トラスコ品番788-6110材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
ダイヤシェーバー ミニ タイル用 ナニワダイヤシェーバー ミニ タイル用ナニワ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
用途タイルを剥がした後の糊の除去作業適合材タイル厚さ(mm)3.5外径(mm)30仕様完成品トラスコ品番788-6136材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンドタイプタイル用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
職人芸RIMフランジ付 三京ダイヤモンド工業職人芸RIMフランジ付三京ダイヤモンド工業
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
キワ切りに最適 ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
用途コンクリート、ブロックの切断外径D(Φmm)105刃厚T(mm)2内径H(Φmm)M10適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ライトグリーン《ダブルカップ》 旭ダイヤモンド工業ライトグリーン《ダブルカップ》旭ダイヤモンド工業
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷
各種コンクロートの平面、曲面、コーナー部の研削作業に最適な普及品
用途コンクリートチップ厚さ(mm)7.0穴径(Φmm)10.0適合材コンクリート
ダイヤシェーバー 塗膜はがし ナニワダイヤシェーバー 塗膜はがしナニワ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に適合材下地コンクリート厚さ(mm)3.5外径(mm)100仕様完成品材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
レジンドルケン BDGC (CBN) 岡崎精工レジンドルケン BDGC (CBN)岡崎精工
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
外径(mm)125粒度200

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

カップホイール