絞り込み
ブランド
  • モトユキ
  • モノタロウ(9)
  • 三京ダイヤモンド工業(94)
  • ツボ万(81)
  • コバルテック(66)
  • マキタ(56)
  • エスコ(50)
  • 呉英製作所(46)
  • アイウッド(42)
  • TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
  • REX(レッキス工業)(34)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(23)
  • TENRYU(天龍製鋸)(20)
  • 理研ダイヤモンド工業(18)
  • タケカワダイヤツール(18)
  • ダイヤテック(DIATECH)(17)
  • サンピース(16)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
  • EFFORT(エホート)(15)
  • ヤナセ(柳瀬)(14)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(8)
  • サイディング(1)
  • ステンレス(2)
  • スレート(3)
  • タイル(4)
  • ブロック(3)
  • モルタル(2)
  • レンガ(2)
  • 樹脂(3)
  • (1)
  • 石材(1)
  • (2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用) モトユキマルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用)モトユキ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) モトユキマルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用)モトユキ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用) モトユキダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用)モトユキ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)ダイヤ層幅(mm)10適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー
グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) ハンドカッター用(エンジン) モトユキグローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) ハンドカッター用(エンジン)モトユキ(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断 ●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性 ●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど仕様乾式
グローバルソー 板金雨どい・ポリカ用電着ダイヤモンド(充電マルノコ専用) モトユキグローバルソー 板金雨どい・ポリカ用電着ダイヤモンド(充電マルノコ専用)モトユキ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。
用途板金雨どい・ポリカ用。厚さ(mm)0.8(本体)穴径(Φmm)20チップ幅(mm)5付属リング穴径(Φmm)-ダイヤ層厚さ(mm)1
ダイヤモンドカッター モトユキダイヤモンドカッターモトユキ
42,980税込47,278
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
上質なダイヤで抜群の切れ味。 高強度で良質なダイヤモンド砥粒を採用しました。 真空金属溶着製法で長切れ。 電着に比べ砥粒の保持力が大幅向上。 突き出したダイヤ砥粒がしっかりと削ります。 効率よく切屑を掻き出し目詰まりしにくい。
用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品の切断に切断可能 材質ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品など穴径(Φmm)30.5ダイヤ層厚さ(mm)3適合機種ハンドカッター(エンジン)止ピン穴径(Φmm)12穴数(ピン)1リング寸法(mm)20.22.25.4ダイヤ層幅(mm)7寸法P.C.D.(mm)57.2
グローバルソー コンクリート用 ダイヤモンドカッター モトユキグローバルソー コンクリート用 ダイヤモンドカッターモトユキ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
安心価格!使って納得!長寿命!で信頼の三冠王獲得。 石材用ダイヤモンドブレードの決定版です。 ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。 低価格でありながら高性能。シャープな切れ味が持続します。
用途コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管。
グローバルソー万能刃 溶着ダイヤモンドブレード モトユキグローバルソー万能刃 溶着ダイヤモンドブレードモトユキ
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
強度の高い良質のダイヤモンド砥粒採用。 突出したダイヤモンド砥粒で切れ味が持続。
用途多種材切断用。外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番803-6665適合機種ディスクグラインダー、カッター最高回転数(min-1[r.p.m])14500リング寸法(mm)15適合材コンクリート、薄鉄板、塩ビ、タイル、スレート、FRP、大理石、窯業サイディングなどの切断・溝入れダイヤ層幅(mm)5.0インチ表示4
グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) 切断面・寿命重視 モトユキグローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) 切断面・寿命重視モトユキ
4,698税込5,168
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断 ●滑らかな切れ味のウェイブタイプで溝入れにオススメ
用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ
コンクリート用グローバルソー モトユキコンクリート用グローバルソーモトユキ
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断可能です。食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにおすすめです。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れに。トラスコ品番394-3904材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])8700外径(Φmm)180刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)20/22RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) コストパフォーマンス重視 モトユキグローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) コストパフォーマンス重視モトユキ
2,398税込2,638
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
●ウェイブ形状がチッピングを抑制 ●切削抵抗が低く、滑らかな切れ味
グローバルソー アスファルト/コンクリート用ダイヤモンドカッター(湿式) モトユキグローバルソー アスファルト/コンクリート用ダイヤモンドカッター(湿式)モトユキ
29,980税込32,978
1枚
翌日出荷から6日以内出荷
汎用性の高い道路切断用ブレード。 SPチップが基板の摩耗を防止。
用途土木用。穴径(Φmm)27適合機種エンジンカッター適合材アスファルト、コンクリートなどの切断・溝入れダイヤ層幅(mm)6.0
グローバルソー ダイヤモンドカッター モトユキグローバルソー ダイヤモンドカッターモトユキ
4,598税込5,058
1枚
翌日出荷
整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断。 食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにオススメ。
用途コンクリート用。適合機種ディスクグラインダー、カッター適合材コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れダイヤ層幅(mm)10
グローバルソーダイヤモンドカッターナベピタ モトユキグローバルソーダイヤモンドカッターナベピタモトユキ
9,998税込10,998
1枚
6日以内出荷
フランジ一体型で安心です。コンクリートの面揃え切断・コーナーカットに最適です。ねじ込むだけの簡単装着タイプです。
用途コンクリート切断・溝切り用。刃厚(mm)2.0仕様乾式チップ幅(mm)-付属リング穴径(Φmm)-
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) コストパフォーマンス重視タイプ モトユキグローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) コストパフォーマンス重視タイプモトユキ
3,198税込3,518
1枚
6日以内出荷
●セグメント形状で切り込み力がアップ ●寿命と切れ味のバランスに優れる
用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ仕様乾式、セグメントタイプ材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) 寿命重視タイプ モトユキグローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) 寿命重視タイプモトユキ
6,998税込7,698
1枚
翌日出荷から6日以内出荷
●ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接 ●高い安全性と鮮やかな切れ味を実現
用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒仕様乾式
グローバルソー塩ビ切断用電着ダイヤモンド モトユキグローバルソー塩ビ切断用電着ダイヤモンドモトユキ
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷
適合材塩ビ刃厚(mm)1.0仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒チップ高さ(mm)15
グローバルソー タイル用ダイヤモンドカッター モトユキグローバルソー タイル用ダイヤモンドカッターモトユキ
3,598税込3,958
1枚
6日以内出荷
適合材タイル外径(mm)105穴径(mm)20.0仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)8.0
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(ウェーブタイプ) モトユキグローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(ウェーブタイプ)モトユキ
3,198税込3,518
1枚
翌日出荷から6日以内出荷
適合材コンクリートチップ高さ(mm)10

切断』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドカッター