絞り込み
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(8)
- サイディング(1)
- ステンレス(2)
- スレート(3)
- タイル(4)
- ブロック(3)
- モルタル(2)
- レンガ(2)
- 樹脂(2)
- 瓦(1)
- 石材(1)
- 鉄(2)
ブランド
- モトユキ
- 三京ダイヤモンド工業(99)
- コバルテック(66)
- マキタ(55)
- アイウッド(41)
- 呉英製作所(41)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- REX(レッキス工業)(33)
- ツボ万(33)
- TENRYU(天龍製鋸)(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- 理研ダイヤモンド工業(18)
- タケカワダイヤツール(17)
- ダイヤテック(DIATECH)(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- EFFORT(エホート)(15)
- サンピース(15)
- 旭ダイヤモンド工業(14)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「適合材」から絞り込む
コンクリート(8)
ステンレス(2)
スレート(3)
タイル(4)
ブロック(3)
モルタル(2)
レンガ(2)
樹脂(2)
石材(1)
鉄(2)

マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用)
モトユキ(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用)
モトユキ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) ハンドカッター用(エンジン)
モトユキ(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断 ●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性 ●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど仕様乾式
ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用)
モトユキ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレートダイヤ層幅(mm)10
グローバルソー 板金雨どい・ポリカ用電着ダイヤモンド(充電マルノコ専用)
モトユキ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。用途板金雨どい・ポリカ用。厚さ(mm)0.8(本体)穴径(Φmm)20チップ幅(mm)5付属リング穴径(Φmm)-ダイヤ層厚さ(mm)1
ダイヤモンドカッター
モトユキ¥39,980~税込¥43,978~1枚当日出荷上質なダイヤで抜群の切れ味。 高強度で良質なダイヤモンド砥粒を採用しました。 真空金属溶着製法で長切れ。 電着に比べ砥粒の保持力が大幅向上。 突き出したダイヤ砥粒がしっかりと削ります。 効率よく切屑を掻き出し目詰まりしにくい。用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品の切断に適合機種ハンドカッター(エンジン)穴径(Φmm)30.5止ピン穴径(Φmm)12穴数(ピン)1リング寸法(mm)20.22.25.4ダイヤ層厚さ(mm)3ダイヤ層幅(mm)7寸法P.C.D.(mm)57.2切断可能 材質ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品など
グローバルソー万能刃 溶着ダイヤモンドブレード
モトユキ¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷強度の高い良質のダイヤモンド砥粒採用。 突出したダイヤモンド砥粒で切れ味が持続。用途多種材切断用。仕様乾式トラスコ品番803-6665適合機種ディスクグラインダー、カッター穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105リング寸法(mm)15適合材コンクリート、薄鉄板、塩ビ、タイル、スレート、FRP、大理石、窯業サイディングなどの切断・溝入れダイヤ層厚さ(mm)2.2ダイヤ層幅(mm)5.0インチ表示4
グローバルソー アスファルト/コンクリート用ダイヤモンドカッター(湿式)
モトユキ¥29,980~税込¥32,978~1枚4日以内出荷から6日以内出荷汎用性の高い道路切断用ブレード。 SPチップが基板の摩耗を防止。用途土木用。適合機種エンジンカッター穴径(Φmm)27適合材アスファルト、コンクリートなどの切断・溝入れダイヤ層幅(mm)6.0
グローバルソー コンクリート用 ダイヤモンドカッター
モトユキ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷安心価格!使って納得!長寿命!で信頼の三冠王獲得。 石材用ダイヤモンドブレードの決定版です。 ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。 低価格でありながら高性能。シャープな切れ味が持続します。用途コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管。
コンクリート用グローバルソー
モトユキ¥7,998税込¥8,7981枚翌々日出荷整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断可能です。食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにおすすめです。用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れに。トラスコ品番394-3904材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])8700外径(Φmm)180刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)20/22RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) コストパフォーマンス重視
モトユキ¥2,598~税込¥2,858~1枚3日以内出荷●ウェイブ形状がチッピングを抑制 ●切削抵抗が低く、滑らかな切れ味
グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) 切断面・寿命重視
モトユキ¥5,698~税込¥6,268~1枚3日以内出荷から8日以内出荷●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断 ●滑らかな切れ味のウェイブタイプで溝入れにオススメ用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ
グローバルソー ダイヤモンドカッター
モトユキ¥5,298税込¥5,8281枚翌々日出荷整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断。 食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにオススメ。用途コンクリート用。適合機種ディスクグラインダー、カッター適合材コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れダイヤ層幅(mm)10
グローバルソーダイヤモンドカッターナベピタ
モトユキ¥9,898税込¥10,8881枚6日以内出荷フランジ一体型で安心です。コンクリートの面揃え切断・コーナーカットに最適です。ねじ込むだけの簡単装着タイプです。用途コンクリート切断・溝切り用。仕様乾式刃厚(mm)2.0チップ幅(mm)-付属リング穴径(Φmm)-
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) コストパフォーマンス重視タイプ
モトユキ¥5,598税込¥6,1581枚6日以内出荷●セグメント形状で切り込み力がアップ ●寿命と切れ味のバランスに優れる用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ仕様乾式、セグメントタイプ材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) 寿命重視タイプ
モトユキ¥7,398~税込¥8,138~1枚3日以内出荷から6日以内出荷●ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接 ●高い安全性と鮮やかな切れ味を実現用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
グローバルソー タイル用ダイヤモンドカッター
モトユキ¥3,598税込¥3,9581枚6日以内出荷仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材タイル付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)105穴径(mm)20.0チップ高さ(mm)8.0
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター