ダイヤモンドカッター :「磁器タイル」の検索結果
ダイヤモンドカッターは、石材、ガラス、貝殻など硬質のものを切断できる工具です。工業用ダイヤモンドのチップを使用しており、喰い込みの良さと切断スピードの速さが特長。さまざまなダイヤモンドカッターがありますが、乾式仕様のセグメントタイプのカッターが最も人気があります。モルタルやコンクリート等の切断や溝入れに最適です。薄型のダイヤモンドカッターは、切れ味が良く、使いやすく、またコスト面でも満足されている方が多く見られます。
関連キーワード
商品豆知識
重切削用の高品質カッターです。スカッとした切れ味としなやかな感触。コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材などに。
仕様●サイズ:外径150×チップ厚2.2×チップ幅7×取付穴22mm●仕様:乾式
アズワン品番65-8904-76
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。切れ味と切り口精度のバランスが取れています。
用途一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど
チップ厚さ(mm)1.3
仕様乾式
適合材一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど
チップ幅(mm)5
スカッとした切れ味としなやか感触。
用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
仕様乾式
適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
これ一枚あれば何でもOK。
鉄筋コンクリートまで切れます。
用途硬質磁器タイル、セラミック耐火物、硬質コンクリート、硬質レンガ、みかげ石など
適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
硬質物用の高品質カッターでこの価格帯。
スカッとした切れ味としなやか感触。
用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
仕様乾式
適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
チップ幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。
みかげ石などの硬質石材プレートの精密切断に最適です。
用途装飾用みかげ石、赤みかげ石、一般石材、硬質磁器タイル、硬質かわらなど
チップ厚さ(mm)1.5
チップ幅(mm)5
仕様乾式
適合材装飾用みかげ石、赤みかげ石、一般石材、硬質磁器タイル、硬質かわらなど
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート構造物・鉄筋コンクリートなどの改修・補修に最適。
良好な切れ味が長続きします。電動工具・エアー工具対応。乾式。
用途硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなど。
チップ厚さ(mm)2
チップ幅(mm)7
仕様乾式
適合材硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなど
RoHS指令(10物質対応)対応
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。