ダイヤモンドカッター :「研磨 タイル」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃厚1.0mmで快速でコバ欠けが少なくきれいに切断できます。充電工具対応です。タイルの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途電動ジスクグラインダーで磁器タイルや硬質タイル、一般タイルの切断。 外径(Φmm)105 適合機種ディスクグラインダー100mm 内径(Φmm)20(15) 刃厚(mm)1 ダイヤ幅(mm)5 最高回転速度(min-1)14500
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

マルチダイヤモンドカッター SK11 動画あり
幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。 適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガ ダイヤ幅(mm)7
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

301811 ウェーブ型ダイヤモンドカッター SW-1 SK11 動画あり
基板とダイヤモンド層が連続した形状であり、熱変形や欠け、割れに対して強く、安全性も高く、切断面は美しく仕上がります。 ダイヤモンド層に入った交互の溝により、切粉の排出効果を高め、すぐれた切れ味を発揮します。
用途コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、瓦、スレート、タイル。 外径D(Φmm)107 ダイヤ層厚(T)(mm)1.8 穴径H(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 使用工具ディスクグラインダー100mm 適合材コンクリート、ブロック等 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷

『切断』には他にこんなカテゴリがあります