ダイヤモンドカッター :「研磨 タイル」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三京ダイヤモンド工業タイルナイン
刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。 外径(Φmm)105 刃厚(mm)0.9 穴径(Φmm)20 仕様乾式 トラスコ品番397-1007 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 高さ(mm)(チップ)5 質量(g)105 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル 付属リング穴径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷

三京ダイヤモンド工業タイルスラッガー
薄くて仕上がり超キレイ!。刃厚0.9mm!。切り口が薄く、細粒ダイヤ使用でキレイな仕上がり。薄刃なのにしっかり感プラス。段付きスタビライザー
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断 外径(Φmm)105 刃厚(mm)0.9 チップ高さ(mm)5.0 内径(Φmm)20.0 付属リング(mm)15
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷

タイルスマート 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業タイルスマート
エコ商品
極薄の刃先トオフセット基板で作業も仕上がりも抜群 オフセット基板効果 側面からの荷重に対し、1.7倍曲がりにくい。 基板振れが低減されたため、長尺物の切断が可能です。 作業性向上 オフセット基板により切断面(切り口)が見やすく細かい作業が簡単です。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断 適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル 穴径(Φmm)20.0 チップ幅(mm)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業タイルプロDX
切れ味で選ぶ チッピングが少なく、綺麗な切断面 刃厚1.0mm:切断スピード従来品より20%アップ
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断 適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22.0 刃厚(mm)1.0 チップ幅(mm)5.0 付属リング(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷

三京ダイヤモンド工業タイルプロDX
薄刃でチッピングを軽減しました。 新型基板で放熱効果促進し安定した切れ味を持続します。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.0 穴径(Φmm)20 仕様乾式 トラスコ品番355-8690 高さ(mm)(チップ)5 質量(g)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材タイル全般 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
6,598 税込7,258
翌日出荷

三京ダイヤモンド工業タイルプログリーン
チップの溝幅を広くして切削抵抗を低減し、切断速度向上を可能にしました。 1.0mm厚の基板を採用しました。基板の振れを抑制したことにより、安定した直進性を実現しました。 耐熱効果に優れたボンドと高品位ダイヤ採用により切断速度・寿命が向上しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断 外径D(Φmm)105 刃厚T(mm)1.2 内径H(Φmm)20 適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル チップ高さX(mm)5 付属リング(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷

ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア 三京ダイヤモンド工業 動画あり
水がいらない乾式。高速で穴あけができる。ディスクグラインダを使用して床タイルなどの硬質タイルでも簡単に、高速に、穴あけができます。コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要。ドリルビットガイド無しで位置決めが可能。コードレスディスクグラインダに最適。サイズ5.0mm~10.0mmまで対応。タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ。タイルのキワの穴あけも簡単。
用途硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用 全長(mm)68 軸径M10 有効長(mm)35 適合材タイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター。 切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途タイル切断
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業シャープカット
さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター
用途タイルの切断 適合材タイル チップ幅(mm)5.0
1枚
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業スモールカッター
エコ商品
切り口重視のフラット刃先 湿式のタイル切断にも最適
用途タイルの切断 適合材タイル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切り口重視のフラット刃先。切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途タイル切断 適合材タイル チップ幅(mm)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断 適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 チップ幅(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業トマックス9 塗膜はがし
エコ商品
素地接触でも欠け難いチップ耐久力。塗膜や接着剤のはがし作業に最適。円形チップで横へのスライド研削がなめらか。シンプル・軽量で長時間の作業に最適
用途弾性塗膜・アクリル系塗膜・吹付タイル・接着剤など 内径(Φmm)10 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプ9P
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマークⅡ (乾式用)
直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。 側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。
用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。 高さ(mm)(チップ)8 仕様乾式 適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業マルチディスク
マルチディスクはその軽量さが特徴。従来品のカップの約半分(約130g)。 天井や壁面等の疲れやすい場所の研削でも均一な美しい仕上がりになります。
用途FD-GS4:硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削 FD-GT4:鋳物・硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20.0 付属リング(mm)15
1枚
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッターの世界標準品。 作業性・耐久性をさらに極めた逸品。 「高性能」を求めるお客様に。 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。 大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。 直進切りの高性能を追求!
用途コンクリート製品全般、鉄筋入コンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALC等の切断
1枚
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッターFS2000
鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。 溶融金属法によるダイヤ刃先によるハイスピード切断ができます。
用途鋳鉄管・ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断 外径(Φmm)305 穴径(Φmm)30.5 刃厚(mm)3.4 仕様乾式 トラスコ品番758-6639 セット内容変換リング20・22・25.4 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 質量(kg)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6300 使用工具エンジンカッター 付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4 チップ高さ(mm)2
1枚
69,980 税込76,978
4日以内出荷

『切断』には他にこんなカテゴリがあります