ダイヤモンドカッター :「セグメント」の検索結果

ダイヤモンドカッターは、石材、ガラス、貝殻など硬質のものを切断できる工具です。工業用ダイヤモンドのチップを使用しており、喰い込みの良さと切断スピードの速さが特長。さまざまなダイヤモンドカッターがありますが、乾式仕様のセグメントタイプのカッターが最も人気があります。モルタルやコンクリート等の切断や溝入れに最適です。薄型のダイヤモンドカッターは、切れ味が良く、使いやすく、またコスト面でも満足されている方が多く見られます。
関連キーワード
157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合材」から絞り込む
ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ 動画あり
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様乾式(ドライタイプ) タイプセグメント ダイヤ層幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)などの切断、ハツリ作業時の溝付などに。スリット(切欠き部)により粉じん排出と放熱が良好。サイド面はフラットな形状で仕上りがシャープ。
適合材高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)など
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)約2 仕様乾式(ドライタイプ) 付属品Φ15mmリング タイプセグメント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)約7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石 適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 仕様乾式 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプセグメント 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 ダイヤ層幅(mm)7
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用 チップ高さ(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断スピードを重視したセグメントタイプです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなどの切断。 仕様乾式 付属品取り付けリング 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 適合材コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなど チップ高さ(mm)8
1枚
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味抜群!
用途コンクリート・ブロック・モルタルの切断に! 仕様乾式 適合材コンクリート・ブロック・モルタル
1枚
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 仕様乾式 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプセグメント 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 ダイヤ層幅(mm)7
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾式タイプ 6分割セグメント刃 刃高12mmで長寿命 15mmアダプタ付 コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断に
1枚
4,470 税込4,917
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)110 リング内径(Φmm)15 適合機種4104A 厚さ(mm)1.8 高さ(mm)7.5 内径(Φmm)20
1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷

理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント
エコ商品
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.8 穴径(Φmm)20 高さ(mm)7 最高回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ15
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

スピード重視のセグメントタイプ。コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッターです。
用途コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に 仕様乾式切断用 タイプセグメント 適応電動カッター、ディスクグラインダー
1枚
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.9 穴径(Φmm)20 適合切断材コンクリート・石材
1枚ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなどの切断に。
外径(Φmm)205 厚さ(mm)2 内径(Φmm)25 適合機種カッタ:4108R 高さ(mm)7.5 適合材コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなど
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

1枚
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合切断材コンクリート・石材
1枚
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材等 適合材硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材 主な適合機械電気ディスクグラインダ
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント LSP
エコ商品
本物志向の使用者が選択するプロユースのダイヤモンド工具です。 刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接してありますので、刃飛びの危険が極端に少なく、硬質材から一般建材まで被削材を選ばずに使用できます。 エアー工具、電動工具両対応です。
用途コンクリート二次製品、硬質コンクリート、一般建材、レンガ、瓦等 RoHS指令(10物質対応)対応 適合材(最適)鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、一般コンクリート、モルタルコンクリート、(良好)石材、(適合)ブロック、レンガ、カワラ、(可能)耐火レンガ、(不可)タイル
1枚
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾式ドライタイプ・迅速切断スピード重視
用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断 外径(Φmm)105
1枚
939 税込1,033
翌々日出荷

プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。セグメントタイプで、抵抗が軽いため素早く切断できます。
用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。 トラスコ品番836-6927 セット内容15mm穴用アダプター 材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 質量(g)85 2018年トラスコ掲載ページ5 0800
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷

波型の特長にセグメントの特長をプラス。
厚さ(mm)1.9 高さ(mm)7
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーシリーズ。高品質・プロ向け。
用途硬質瓦、硬質タイルなど難削材向け チップ厚さ(mm)2.2 チップ幅(mm)7 仕様乾式 タイプHタイプ(難削タイプ) 適合材硬質瓦・硬質タイルなど 塗装色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途コンクリート、ブロック、レンガ等一般建材の切断に 適合材コンクリート、ブロック、レンガ等 チップ厚さ(mm)1.8 付属品リング(穴径15mm) 穴径(Φmm)20 外径×穴径(Φmm)105×20
1枚
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷

仕様穴径25.4ですが、付属のリングをご使用頂くことにより22Φでお使い頂けます RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

切削性能を重視した設計。
用途コンクリートの切断に最適。 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
3,988 税込4,387
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途コンクリート・特にハツリ作業のプロ向け製品。エアーカッター専用。 厚さ(mm)2.2 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)セグメントカッターSX300(ダイヤモンドカッター)
高寿命製品
用途御影石の切断に最適。 タイプ乾式 適合材御影石
1枚
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
3,050 税込3,355
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)(リム・セグメント)105 穴径(Φmm)(リム・セグメント)20/付属リング:15 刃厚(mm)(リム)2.1、(セグメント)1.8 セット内容Φ15mmリング 最高使用回転数(min-1[r.p.m])(リム・セグメント)14500
1パック(4枚)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。切り粉の排出効率の向上。優れたカッター冷却効果。高い基板強度。高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。刃先20チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用 仕様●ダイヤ厚(T):1.8●付属リング:20●最高回転速度(min-1):12200●適合機械:電動ディスクグラインダー 穴径H(Φmm)22 外径(Φ)125
1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。 切り粉の排出効率の向上。 優れたカッター冷却効果。 高い基板強度。 高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。 刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用 ダイヤ層厚(T)(mm)1.8 穴径H(Φmm)20 適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック 主な適合機械電気ディスクグラインダ
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TH(大宝ダイヤモンド工業)音無しカッター セグメント 105mm
基板3枚構造により切断中に手元に感じる振動が極めて少なくスムーズな切れ味。 切断音(騒音エネルギー)10分の1!
寸法(外径×厚さ)(mm)105×2.3 ダイヤ層厚(T)(mm)2.3 ダイヤ層幅(mm)7
1枚
6,698 税込7,368
8日以内出荷

適合切断材コンクリート・石材
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途御影石の切断に最適。 タイプ乾式 適合材御影石
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

S-100の性能に更に寿命をプラスした製品。
用途鉄筋入りコンクリートの切断に。 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)セグメントカッターSV100(ダイヤモンドカッター)
切れ味重視の汎用製品
用途一般コンクリート製品の切断に。 厚さ(mm)2.2 高さ(mm)7 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。硬質難削材切断用。ロングセラーシリーズです。硬質瓦・硬質タイルなど難削材向け。
仕様●サイズ:外径150×チップ厚2.2×チップ幅7×取付穴22mm●仕様:乾式 アズワン品番65-8904-93
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

『切断』には他にこんなカテゴリがあります