ダイヤモンドカッター :「U溝」の検索結果

ダイヤモンドカッターは、石材、ガラス、貝殻など硬質のものを切断できる工具です。工業用ダイヤモンドのチップを使用しており、喰い込みの良さと切断スピードの速さが特長。さまざまなダイヤモンドカッターがありますが、乾式仕様のセグメントタイプのカッターが最も人気があります。モルタルやコンクリート等の切断や溝入れに最適です。薄型のダイヤモンドカッターは、切れ味が良く、使いやすく、またコスト面でも満足されている方が多く見られます。
関連キーワード
  • u溝
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
クラックカッターV型 コバルテッククラックカッターV型コバルテック
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
各種ヒビ割れの用途に応じてU型、V型の2タイプをご用意しました。V型です。補修工事業者さんも納得の溝切りをお約束します。
用途コンクリート・モルタル・石材のクラック補修や溝切加工に。チップ厚さ(mm)10外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)9.5
クラックカッターU型 コバルテッククラックカッターU型コバルテック
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
各種ヒビ割れの用途に応じてU型、V型の2タイプをご用意しました。U型です。補修工事業者さんも納得の溝切りをお約束します。
用途コンクリート・モルタル・石材のクラック補修や溝切加工。チップ厚さ(mm)10外径(mm)100穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7
U溝カッター クラックU SPJRU溝カッター クラックUSPJR
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
コンクリート・モルタル・壁面ひび割れ補修・目地加工に。
形状切削:U溝内径(Φmm)20外径(Φmm)100切削幅(mm)10適合材コンクリート、モルタル回転速度最高:15300
漢道 U字形溝入カッター アイウッド漢道 U字形溝入カッターアイウッド
4,098税込4,508
1枚
8日以内出荷
ダイヤカッターU溝タイプ HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤカッターU溝タイプHiKOKI(旧:日立工機)
15,980税込17,578
1枚
9日以内出荷
コンクリートの溝入れ用です。 コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適です。 コーキング材の接着面積を大きく取れます。
用途コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に外径(Φmm)90穴径(Φmm)20刃厚(mm)10トラスコ品番159-0142材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ質量(g)334タイプU溝、乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤモンドカッター RELIEFダイヤモンドカッターRELIEF
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途モルタル・ブロック・コンクリート・セメント・レンガ・U字溝・ALC・カワラ・スレートなどの切断、溝入れ作業に!外径(mm)Φ105穴径(mm)Φ20/Φ15
青いイナヅマEH 三京ダイヤモンド工業青いイナヅマEH三京ダイヤモンド工業
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
低トルクでも優れた切れ味を発揮
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)刃厚(mm)2.6チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
赤いイナヅマGX 三京ダイヤモンド工業赤いイナヅマGX三京ダイヤモンド工業
19,980税込21,978
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)チップ幅(mm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドブレード TRUSCOダイヤモンドブレードTRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。外径(mm)305穴径(mm)30.5刃厚(mm)2.8仕様乾式トラスコ品番829-1368材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他形状セグメントタイプ質量(kg)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0807
ダイヤモンドカッター SK11ダイヤモンドカッターSK11
6,798税込7,478
1枚
当日出荷
コンクリートカッターやジスクグラインダーに取り付けてコンクリートを切断します。 刃の形状は切り口重視のウェーブタイプです。 ダイヤモンドチップと基板を一体成型しており、接着強度が強く、耐久性と安全性に優れています。 U字溝など厚みのあるコンクリート2次製品の切断に鋭い切れ味で威力を発揮します。
用途硬質コンクリート、一般コンクリートの切断。適合材硬質コンクリート、一般コンクリート
ダイヤモンドカッター SK11ダイヤモンドカッターSK11
6,798税込7,478
1枚
当日出荷
コンクリートカッターやジスクグラインダーに取り付けてコンクリートを切断します。 刃の形状は切れ味重視のセグメントタイプです。 ダイヤモンドチップと基板を一体成型しており、接着強度が強く、耐久性と安全性に優れています。 U字溝など厚みのあるコンクリート2次製品の切断に鋭い切れ味で威力を発揮します。
用途硬質コンクリート、一般コンクリートの切断。適合材硬質コンクリート、一般コンクリート
U溝カッター SK11U溝カッターSK11
5,498税込6,048
1個
当日出荷
外径90mmと小型に設計、刃数を多くすることで、とりまわしやすいです。補修箇所を多く削れるため、たくさんの補修剤を充填できます。 軽量化設計により、長時間作業における負担を軽減します。食いつきがよく、クラックに沿って切削しやすい形状です。
用途コンクリート・モルタルなどのヒビ割れ補修・目地加工及び溝切加工。外径(Φmm)90内径(Φmm)20(15)刃幅(mm)10.5材質(チップ)ダイヤモンド材質(基板)工具鋼最高回転速度(min-1)14000
ダイヤモンド溝入カッター U型 モノタロウダイヤモンド溝入カッター U型モノタロウ(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。適合材コンクリート、モルタル、レンガ外径(Φmm)100穴径(Φmm)20刃厚(mm)10仕様U溝・乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ドライ超硬質物用 ツボ万ドライ超硬質物用ツボ万(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
大口径タイプ。これ一枚あれば何でもOK。熱に強く、軽快な作業性。
用途U字溝、ヒューム管、石材、コンクリートなどハンドタイプのエンジン・電動・高速カッターにてご使用ください。チップ幅(mm)7.5適合材U字溝、ヒューム管、石材、コンクリートなどRoHS指令(10物質対応)対応
目地切 NEO-88 U型 ツボ万目地切 NEO-88 U型ツボ万
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
10mm幅U溝切断用のカッターです。(10mmUカット規格品) 小回りが利く直径88mm。
外径(Φmm)88チップ厚さ(mm)10取付穴M10ネジチップ幅(mm)7仕様乾式RoHS指令(10物質対応)対応
U型溝切りカッター 呉英製作所U型溝切りカッター呉英製作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷
外径(Φmm)105刃厚(mm)10穴径(Φmm)20/15トラスコ品番852-3904質量(g)330チップ高さ(mm)8
ダイヤモンド溝入れカッターU字型 アイウッドダイヤモンド溝入れカッターU字型アイウッド
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ダイヤモンドカッター スター溝入れカッター(U字型) アイウッドダイヤモンドカッター スター溝入れカッター(U字型)アイウッド
7,998税込8,798
1枚
5日以内出荷
外径(Φmm)105刃厚(mm)10穴径(Φmm)20適合切断材コンクリート・ブロックモルタル・石材・ALCの溝入れ
メリットライト《湿式、一般工事用》 旭ダイヤモンド工業メリットライト《湿式、一般工事用》旭ダイヤモンド工業(5件のレビュー)
8,398税込9,238
1枚
当日出荷から8日以内出荷
実用性とコストパフォーマンスに優れるエコノミータイプ
用途一般コンクリート、硬質コンクリート、モルタル、ブロック、ヒューム管、U字溝等。
シルバーⅡ《乾式、エンジン用》 旭ダイヤモンド工業シルバーⅡ《乾式、エンジン用》旭ダイヤモンド工業(7件のレビュー)
9,398税込10,338
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスを極限まで追求したエンジンカッタ専用エコノミータイプ
用途コンクリート、アスファルト、モルタル、U字溝チップ厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)30.5仕様乾式適合材コンクリート、モルタル、U字溝外径(mm)302
エコノエイリックス《乾式、エンジン用》 旭ダイヤモンド工業エコノエイリックス《乾式、エンジン用》旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から8日以内出荷
均一な砥粒配列により抜群の切れ味と寿命を達成したエンジンカッタ専用スタンダードタイプ
用途コンクリート、モルタル、U字溝適合材コンクリート、モルタル、U字溝
ライトグリーン《Vカッタ》 旭ダイヤモンド工業ライトグリーン《Vカッタ》旭ダイヤモンド工業
18,980税込20,878
1枚
7日以内出荷
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用U溝入れカッタ
用途コンクリート、モルタルチップ厚さ(mm)10.0穴径(Φmm)10.0形状90度V適合材コンクリート、モルタル
コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH 三京ダイヤモンド工業コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
電動機種専用に開発したレーザーターボ型 低トルクでも優れた切れ味を発揮
用途鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)の切断外径(Φmm)258刃厚(mm)2.6穴径(Φmm)25.4仕様乾式付属品20/22リング適合材鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)チップ幅(mm)8.0適合工具電動機カッターRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤカッター HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤカッターHiKOKI(旧:日立工機)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
外径(Φmm)85穴径(Φmm)20適合本体G10SH5、G10ST等砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)10付属カラー(mm)Φ15
ダイヤモンド溝入れカッター U字型 アイウッドダイヤモンド溝入れカッター U字型アイウッド(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
ダイヤカケが少ない先端U字型です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途コンクリートのひび割れ補修の溝入れなど。外径(Φmm)90刃厚(mm)10穴径(Φmm)20仕様乾式付属品取り付けリングトラスコ品番414-0079材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(g)192最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)8
ダイヤモンドU溝カッター ネジ穴付 JupiterダイヤモンドU溝カッター ネジ穴付Jupiter(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に外径(Φmm)100刃厚(mm)10穴径M10/P1.5仕様U溝 乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプネジ穴付適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等
ダイヤモンドU溝カッター JupiterダイヤモンドU溝カッターJupiter(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に外径(Φmm)100刃厚(mm)10穴径Φ20mm仕様U溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
ダイヤU86U溝型 マキタダイヤU86U溝型マキタ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
V溝に比べ補修面積を広く取れます。
外径(Φmm)86厚さ(mm)10内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種高さ(mm)7
ダイヤ205セグメント湿式 マキタダイヤ205セグメント湿式マキタ
37,980税込41,778
1個
当日出荷
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなどの切断に。
外径(Φmm)205厚さ(mm)2内径(Φmm)25適合機種カッタ:4108R高さ(mm)7.5適合材コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなど
ダイヤ 波型 マキタダイヤ 波型マキタ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)などの切断に。セグメントスリットがないため切断開始時のあたりがソフトで仕上りも良好。粉じんの排出は側面のコの字型凹凸ダイヤ層の溝によりスムーズ。
ダイヤ マルチ マキタダイヤ マルチマキタ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)などの軽作業用として最適。ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
高さ(mm)7
ダイヤ セグメント マキタダイヤ セグメントマキタ
8,498税込9,348
1個
当日出荷から3日以内出荷
高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)などの切断、ハツリ作業時の溝付などに。スリット(切欠き部)により粉じん排出と放熱が良好。サイド面はフラットな形状で仕上りがシャープ。
適合材高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)など
溶着カッター(乾式用) 三京ダイヤモンド工業溶着カッター(乾式用)三京ダイヤモンド工業
7,998税込8,798
1枚
翌日出荷
コンクリート・モルタルなどのひび割れ補修、溝入れ専用カッター 画期的な溶着製法で切れ味アップがしました。 低振動だから疲れず、タタキ音も低減します。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの補修加工用。外径(Φmm)85刃厚(mm)10穴径(Φmm)20仕様乾式高さ(mm)(チップ)-質量(g)250最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、モルタル、ブロックなど付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤモンドカッター ハウスビーエムダイヤモンドカッターハウスビーエム(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
用途一般素材の切断に最適タイプコンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)等の切断に。用途詳細一般建材・土木材料◎(最適)・・・ヒューム管・U字溝、コンクリート○(良好)・・・カラーブロック、赤レンガ、ALC、モルタル、ブロック△(可能)・・・アスファルト、押出し成形セメント板×(不適切)・・・人造大理石窯業系材料○(良好)・・・陶器タイル、ゆうやく瓦、いずし瓦、窯業系サイディング△(可能)・・・磁器タイル、耐火レンガ、スレート樹脂系材料×(不適切)・・・FRP、塩ビ板石材△(可能)・・・御影石、鉄平石、大理石その他×(不適切)・・・鋳鉄管、ガラス適合材特にコンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)使用電動機防じんカッター・ディスクグラインダーハンドカッター・エンジンカター
S1カッター 三京ダイヤモンド工業S1カッター三京ダイヤモンド工業
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
夢の薄さを実現、薄刃1.5mm 切断速度業界最高レベル 薄刃効果で切れ味向上焼入れ基盤使用 新ウェーブ基盤採用、新ウェーブにより基盤剛性アップ! ターボチップ採用 補強メッシュ採用
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦外径(Φmm)105刃厚(mm)1.5穴径(Φmm)20.0仕様乾式トラスコ品番382-4381適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦チップ幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応

切断』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドカッター