絞り込み
ブランド
粒度・番手
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨粒・砂・ペーストとは、金属やガラス、樹脂などの研磨を行う際に使用する研磨材のことです。研磨材そのものや、油などと混ぜ合わせてペースト状にしたもの、液体状のものがあります。どのタイプも、やわらかい布やバフなどに付けて使用されるアイテム。金属製品のメッキ前の下処理や、鍋・ドア・ゴルフクラブなどの汚れや小さな傷とり、ガラス・鏡の水あか落としまで使い方は多種多様です。金属製品の作成工場や車の組み立て現場など、使用したい素材によって適切なものを選びます。
297件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業金剛砂(ガーネット)冨士トンボ礦業
1,198税込1,318
1袋(2kg)
7日以内出荷
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様粗目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#36
膠(ニカワ) 冨士トンボ礦業膠(ニカワ)冨士トンボ礦業
859税込945
1袋(200g)ほか
7日以内出荷
動物性のコラーゲンを主とする有機タンパク質成分の接着剤です。家具、漆器、製本など幅広く接着剤として使用されております。水で溶解し、温めて液状にしてご使用ください。(目的に応じて濃度は変わりますので、液状にする配合は都度ご確認ください)
用途家具、漆器、製本などの接着剤に基材
酸化セリウム研磨材・スラリータイプ アウトラン酸化セリウム研磨材・スラリータイプアウトラン
4,998税込5,498
1本(500g)
6日以内出荷
液晶ガラスや光学レンズ研磨に使用されている高性能セリウム研磨材を採用。凝集沈殿しにくく、軽く振れば即効再分散、洗浄性も重視した画期的プロ用液状研磨材です。容器は使いやすいノズル付き。
用途自動車ガラスワイパー傷除去、ショーウインドウや温浴施設のガラス微細傷除去、清掃などガラス系素材の一次研磨。石材・ステンレス研磨。内容量(g)500濃度(%)(セリウム)15取扱説明書(0.38MB)
ミラージェル ゴールド インターナショナルダイヤミラージェル ゴールドインターナショナルダイヤ
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けるダイヤモンドペーストです。のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。
バレルメディア バレストン 研磨用 TKXバレルメディア バレストン 研磨用TKX
21,980税込24,178
1箱(15kg)
6日以内出荷
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状三角寸法(mm)3X3種類RT
バレルメディア バレストン 研磨用 TKXバレルメディア バレストン 研磨用TKX
14,980税込16,478
1箱(15kg)
6日以内出荷
硬く強靱で非常に研磨力があり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状三角寸法(mm)15X10種類VRT
バレルメディア バレストン 研磨用 TKXバレルメディア バレストン 研磨用TKX
23,980税込26,378
1箱(15kg)
6日以内出荷
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状斜円柱寸法(mm)3X3種類RORP
ダイヤモンドペースト    DE/SY  9μm 多結晶 PRESIダイヤモンドペースト DE/SY 9μm 多結晶PRESI
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
高品質なダイヤモンドペースト研磨剤です。
内容量(g)10
アキュラ多結晶ダイヤモンドサスペンション アキュラアキュラ多結晶ダイヤモンドサスペンションアキュラ
24,980税込27,478
1個
15日以内出荷
顕微鏡観察試料の研磨用ダイヤモンドサスペンションです。安くて高品質のダイヤモンドサスペンションです。スプレーガン式のボトルに入っていますので、手供給に便利です。水性ですので、自動供給機でも使用できます。
高純度アルミナサスペンション アキュラ高純度アルミナサスペンションアキュラ
8,198税込9,018
1個
15日以内出荷
顕微鏡観察試料のポリッシング用の高純度のアルミナサスペンションです。原液で使用します。約3倍に水で希釈しても十分な研磨力を保ちます。非凝集性ですので、水と混合しても分離しにくいので、使いやすいです。容量 : 0.17L
アキュプレップ アキュラアキュプレップアキュラ
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
顕微鏡観察試料 の 最終仕上げ用液体研磨剤 です。超高純度な アルミナサスペンショ です。半導体製造にも使用される純度の高い 研磨剤 です。濃厚な液ですので、水で 5倍 に薄めて使用しても充分な 研磨力 を保ちます。アルカリ性 の 研磨剤 ですので、金属材料、電子部品などに ダイヤモンド研磨剤 がつけた 条痕 を除去します。砥粒サイズ : 0.05μm容量 : 0.47L研磨バフ は インペリアル をお勧めします。
容量(L)0.47粒径(μm)砥粒:0.05
SPM(コロイダルシリカ) PRESISPM(コロイダルシリカ)PRESI
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ルミ、銅、チタン、薄膜付材料全般
粒径(μm)0.03
ルーブリカントADS  1L PRESIルーブリカントADS 1LPRESI
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
プレシルーブリカントは、金属材料の研磨に適したアルコールベースのルーブリカントです。顕微鏡観察試料を鏡面に磨く時の潤滑剤です。研磨バフを使ったダイヤモンドポリッシングの時に発生する摩擦熱による歪みから試料を守ります。ダイヤモンドスプレー、ダイヤモンドペースト、アルコールベースのダイヤモンド懸濁液と一緒に使用します。
容量(L)1
アキュラ単結晶ダイヤモンドサスペンション アキュラアキュラ単結晶ダイヤモンドサスペンションアキュラ
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
※ 安くて切れ味の良いダイヤモンドサスペンションです。 ※ お徳用サイズです。 ※ 通常、面出し研磨を終えた試料の中間仕上げ研磨に使用します。 ※ ケバが無くて弾性の低い帆布、不織布、硬質シルクに噴霧、滴下して使用します。
アルミナサスペンションNo.2 PRESIアルミナサスペンションNo.2PRESI
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
容量(L)1粒径(μm)0.3
ASバレルコンパウンド 粉末 湿式バレル研磨用 AS-AC-Fシリーズ 秋山産業ASバレルコンパウンド 粉末 湿式バレル研磨用 AS-AC-Fシリーズ秋山産業
3,598税込3,958
1袋(800g)ほか
9日以内出荷から10日以内出荷
投入時の作業性が良好な粉末タイプ長時間研磨にも持続性があり、特に光沢仕上げの金属研磨全般に効果を発揮する適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
仕様投入量:水1Lに対して10~20mL形状粉末pH9PRTR法非該当
液体研磨材 刃物汚れ落し用 SK11液体研磨材 刃物汚れ落し用SK11
679税込747
1本
当日出荷
包丁などの刃物表面に付着した、軽度の汚れやサビ落し作業に最適です。その他、金属製品の汚れ落しにも使用できます。
用途刃物の軽度な汚れ・サビ落し。粒度320相当主成分二酸化ケイ素、脂肪酸、鉱物油脂、活性剤、防腐剤、水適合材刃物容量(cc)50
『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』 アウトラン『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』アウトラン
2,398税込2,638
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
水を掛けるだけで含浸された砥粒が溶け出し、セリウムによる化学的研磨と物理的研磨を効果的に行えます。 表面だけではなくパッドの奥まで研磨材がしっかり含浸されているので、長時間安定してご使用頂けます。
仕様(許容回転数[r.p.m])4300/(推奨回転数[r.p.m])900~1800厚さ(mm)10取付方式ベルクロ・面ファスナー外径(Φmm)75
研磨屋の磨き粉 100g入り業務用 ハインズワーク研磨屋の磨き粉 100g入り業務用ハインズワーク
2,998税込3,298
1個(100g)
9日以内出荷
モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。
用途錆などの汚れ落としに
金剛砂 スエヒロ砥石金剛砂スエヒロ砥石
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
金剛砂を鉄板やプラスチック板の上にのせ、またはバフ・フェルト等につけ粒度の荒い順に磨いてください。
用途鋼(硬硬・特殊鋼・高速硬・工具鋼)の研磨、木材・塗装面の研磨
研磨剤(金剛砂) H&H研磨剤(金剛砂)H&H
369税込406
1個
翌々日出荷
布バフ・フェルトバフ等に塗布してご使用ください。 角砥石の面直しや、各種バフに塗布して金属の荒仕上用にご使用ください。
粒度#120程度アズワン品番64-5127-76
ダイヤモンドコンパウンド NSK(ナカニシ)ダイヤモンドコンパウンドNSK(ナカニシ)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
コンビファイルセット Strong ToolコンビファイルセットStrong Tool
2,598税込2,858
1セット
翌々日出荷
ダイヤヤスリ2本・鉄工ヤスリ2本・木工ヤスリ1本をセットです。
用途ダイヤヤスリ:超硬金属・ガラス・七宝・包丁・ハサミなどの精密研磨、鉄工ヤスリ:金属・樹脂・木材などのバリ取り、加工などの小細工用、木工用:木材専用のヤスリ合板・木材の面取りや加工用にトラスコ品番852-9504種類ダイヤ/平型・半丸型 鉄工/平型・半丸型 木工/平型
ポリシングペースト(青/仕上げ用) エスコポリシングペースト(青/仕上げ用)エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819D-6
ポリシングペーストセット エスコポリシングペーストセットエスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819D
ダイヤモンドペースト専用希釈液 レヂトンダイヤモンドペースト専用希釈液レヂトン
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
用途ダイヤモンドペースト専用うすめ液付属品専用スポイトタイプ油性
希釈液(ダイヤモンドコンパウンド用) ヤナセ(柳瀬)希釈液(ダイヤモンドコンパウンド用)ヤナセ(柳瀬)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
ダイヤペーストに必需品。ダイヤペーストを薄めて使用するのにご使用ください。油性タイプのコンパウンドにご使用ください。
容量(cc)400RoHS指令(10物質対応)対応
ジュエリートリートメントクリーナー BISOジュエリートリートメントクリーナーBISO
899税込989
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ダイヤモンドスプレー リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンドスプレーリューター(日本精密機械工作)
5,598税込6,158
1本(50mL)
3日以内出荷から7日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を稀釈液で薄めています。スプレータイプで吹き付けるだけでご使用頂けます。金型のメンテナンスやガラスの仕上げ加工に便利です。稀釈液は水溶性です。
ドレッシングストーン DREMEL(ドレメル)ドレッシングストーンDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
酸化アルミ砥石(品番:911、932、941など)をシェープするのに使用します。
用途酸化アルミ砥石をドレッシングしますトラスコ品番407-4611寸法(mm)9.5×25.4質量(g)12
エメリー研削材 TRUSCOエメリー研削材TRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個(2kg)
当日出荷から4日以内出荷
研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。材質酸化アルミニウム高さ(mm)185質量(kg)2.1間口(mm)100
白棒固形油性研磨剤 マキタ白棒固形油性研磨剤マキタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ステンレス、アルミ、クロームメッキの鏡面仕上げにご使用下さい。フェルト部に塗って使用します。
適合A-45191
手作業パット台(M式) ミリオン・ジオサービス手作業パット台(M式)ミリオン・ジオサービス
959税込1,055
1個
4日以内出荷
寸法(mm)100×60
ゴールドクリーナーSスプレー ケミカル山本ゴールドクリーナーSスプレーケミカル山本(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本(500mL)
翌々日出荷
従来のように磨く手間がいらず、傷もつけない全く新しい液状の研磨磨き。安全無害、中性の一液型クリーナーでうるめたり中和する手間がいりません。さっとスプレーしてあとは水洗いだけでピカピカに仕上がります。光沢は長時間持続します。
用途真鍮製品のお手入れに
バレルメディア バレストン 重研削用 三角 MXT TKXバレルメディア バレストン 重研削用 三角 MXTTKX
11,980税込13,178
1箱(15kg)
6日以内出荷
メーカーメディアの中で最もすぐれた研磨力があります。
用途鉄鋼・ステンレス部品の大きなバリ、強固なスケール除去形状三角種類MXT
バレルメディア バレストン 中重研削用 斜円柱 VRORP TKXバレルメディア バレストン 中重研削用 斜円柱 VRORPTKX
15,980税込17,578
1箱(15kg)
6日以内出荷
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状斜円柱寸法(mm)6×15種類VRORP
バレルメディア バレストン 中研削用 球状 RB TKXバレルメディア バレストン 中研削用 球状 RBTKX
14,980税込16,478
1箱(15kg)
6日以内出荷
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状球状種類RB
バレルメディア バレストン 中研削用 斜円柱 RORP TKXバレルメディア バレストン 中研削用 斜円柱 RORPTKX
13,980税込15,378
1箱(15kg)
6日以内出荷
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状斜円柱種類RORP
バレルメディア バレストン 中研削用 菱形 RD TKXバレルメディア バレストン 中研削用 菱形 RDTKX
11,980税込13,178
1箱(15kg)
6日以内出荷
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状菱形寸法(mm)50×35×20種類RD

研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります

研磨粒・砂・ペースト