絞り込み
ブランド
粒度・番手
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨粒・砂・ペーストとは、金属やガラス、樹脂などの研磨を行う際に使用する研磨材のことです。研磨材そのものや、油などと混ぜ合わせてペースト状にしたもの、液体状のものがあります。どのタイプも、やわらかい布やバフなどに付けて使用されるアイテム。金属製品のメッキ前の下処理や、鍋・ドア・ゴルフクラブなどの汚れや小さな傷とり、ガラス・鏡の水あか落としまで使い方は多種多様です。金属製品の作成工場や車の組み立て現場など、使用したい素材によって適切なものを選びます。
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
ピカールケアー 日本磨料工業ピカールケアー日本磨料工業(52件のレビュー)
599税込659
1本(150g)
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します適合材各種金属成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤トラスコ品番293-8863発火点(℃)200以上
ガラス用研磨剤 酸化セリウムペーストタイプ モノタロウガラス用研磨剤 酸化セリウムペーストタイプモノタロウ(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(100g)
当日出荷
細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。適合材ガラス・鏡成分酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
アクリサンデー研磨剤 アクリサンデーアクリサンデー研磨剤アクリサンデー(26件のレビュー)
679税込747
1本(100mL)
当日出荷
平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
酸化セリウム研磨剤 モノタロウ酸化セリウム研磨剤モノタロウ(45件のレビュー)
1,098税込1,208
1ケース(100g)
当日出荷
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。ケース寸法(mm)106×60×29成分酸化セリウム適合材ガラス・鏡・大理石など
ダイヤモンドペースト モノタロウダイヤモンドペーストモノタロウ(61件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(5g)
当日出荷
水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性水性化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
金属みがき ピカピCAN アサヒペン金属みがき ピカピCANアサヒペン(28件のレビュー)
589税込648
1袋(20g)ほか
当日出荷
金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。RoHS指令(10物質対応)対応
ピカール グラスターポリッシュ 日本磨料工業ピカール グラスターポリッシュ日本磨料工業(51件のレビュー)
675税込743
1缶(300g)
当日出荷
液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー適合材ガラス・銀
ピカールネリ 日本磨料工業ピカールネリ日本磨料工業
1,098税込1,208
1個(180g)
当日出荷
油性タイプなので伸びが良く,乾きを抑えて研磨力を持続します。粗めの研磨剤を使用することで,軽度なサビや固着汚れが落とせます。金属製品のキズ消しからツヤ出しまで幅広い用途でご使用頂けます。
用途金属製品の研磨/精密機械・バルブ等のすり合わせ仕様研磨剤含有量:0.5、研磨剤平均粒径:20~30μ液性油性個体番手(目安)#600外観黄土色素材磨ける素材:真鍮・銅・アルミ・錫・鉄主原料研磨材:酸化アルミニウム・非晶質シリカ
グラノール アルファーミラージュグラノールアルファーミラージュ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(100g)
当日出荷
変色除去用のペースト状金属磨きとして、銀製品のほか金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミなどに利用されています。
適合材銀・金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミ使用方法柔らかい布につけて、変色部分をこする
シルバークリーナー トップウェルシルバークリーナートップウェル(6件のレビュー)
569税込626
1本(20g)ほか
当日出荷
銀の硫化物(茶色や黒に変色した部分)を秒速で取り除くクリーナーです。
用途貴金属洗浄適合材貴金属付属品ミニピンセット主成分アルキル硫酸トリエタノールアミン・非イオン活性剤・チオ尿素・アルキルトリメチルアンモニウム
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬)ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(5g)
当日出荷
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材各種金属・樹脂タイプ油性RoHS指令(10物質対応)対応
液体研磨材 プラスチック用 SK11液体研磨材 プラスチック用SK11(4件のレビュー)
698税込768
1本(50mL)
当日出荷
プラスチック・メッキ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途電話・ヘルメット・車のエンブレム等の汚れ落とし・ツヤ出し。粒度10000~15000適合材プラスチック仕様プラスチック用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
半練コンパウント(プラスチック用) H&H半練コンパウント(プラスチック用)H&H(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 プラスチック製品や塗装面の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
用途車のボディ・浴槽・家具の塗装面・ヘルメット・スノーボード・電話機の樹脂部分など粒度#15000成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
789税込868
1本(100g)
当日出荷
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
金剛砂 ポリ容器入り NANIWA(ナニワ研磨工業)金剛砂 ポリ容器入りNANIWA(ナニワ研磨工業)(8件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。粒度#120砥材炭化ケイ素質質量(g)170砥石サイズ(mm)85×40×40TKG品番7-0336-0701TKG品番(2017)6-0324-1501
半練コンパウント(ステンレス用) H&H半練コンパウント(ステンレス用)H&H(1件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 ステンレス製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
用途ゴルフクラブ・スプーン・車やバイクのマフラー・鍋・シンク・車のエンブレム・バイクのミラーなどのメッキパーツの光沢出し粒度#8000成分酸化クロム、酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
液体コンパウンド(ガラス・鏡用) H&H液体コンパウンド(ガラス・鏡用)H&H(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。 手作業用・水溶性・微香性 ガラス・鏡に付着した汚れ・油の固着・水垢の除去
用途防汚・くもり止め効果あり、窓ガラス・浴槽の鏡・浴槽のガラス窓・ガラス製の食器や置物粒度#3000成分軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水容量(mL)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:210×75×40
液体研磨材 ステン用 SK11液体研磨材 ステン用SK11(1件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
ステンレス製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途ドアノブ・シンク・スプーン等の汚れ落とし・ツヤ出し。粒度3000~5000適合材ステンレス仕様ステンレス用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
フェルトパットM式(オービタル標準) ミリオン・ジオサービスフェルトパットM式(オービタル標準)ミリオン・ジオサービス(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション! 大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。
適合材ガラス仕様オービタル用寸法(mm)75×125×7
酸化セリウム・パウダータイプ アウトラン酸化セリウム・パウダータイプアウトラン(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100g)
当日出荷から7日以内出荷
単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。
用途自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。・ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。(粒径(μm):2.45/5) 仕上加工用。各種コーティング前の面仕上げ。自動車フロントガラスの微細傷除去後の面仕上げ。ガラス製品全般の光沢出し。(粒径(μm):1.3)
液体研磨剤 鏡・ガラス用 SK11液体研磨剤 鏡・ガラス用SK11(1件のレビュー)
989税込1,088
1個(50mL)
当日出荷
酸化セリウムを配合し、鏡の汚れやガラスの小傷を薄く目立たなくします。鏡に付着した水垢などの汚れを落とします。ガラス製品の小傷を薄く目立たなくします。研磨剤をウエスなどに付着させ、汚れや傷が目立たなくなるまでこすります。
用途鏡の水垢落し、ガラスの小傷落し。仕様水溶性成分酸化セリウム、水、活性剤、増粘剤内容量(mL)50適合材
ダイヤモンドペースト希釈液 250CC TRUSCOダイヤモンドペースト希釈液 250CCTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
短時間、少量でペーストを分散し、均一に拡散します。 油性タイプにご使用ください。
用途ダイヤモンドペースト用。適合材各種金属・樹脂トラスコ品番432-8833容量(mL)250質量(g)200
ラッピングパウダー NANIWA(ナニワ研磨工業)ラッピングパウダーNANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)
839税込923
1個(35mL)
当日出荷
用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。内容量(mL)35
ブルーフラックス BISOブルーフラックスBISO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
貴金属製品の切断箇所のロー付け作業をスムーズに行うためのフラックス材です。
金剛砂 サンタイガー金剛砂サンタイガー(14件のレビュー)
679税込747
1本(180g)
当日出荷
用途金板の上に砂を蒔き、水を付けて刃物を研いだり、研いだ後の角トイシのヘコミ修正に使います。容量(g)180
スティキット 手研磨ロールやすり 極極細目 3M(スリーエム)スティキット 手研磨ロールやすり 極極細目3M(スリーエム)
769税込846
1個
当日出荷
リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。
用途木工研磨。粒度320トラスコ品番829-1903材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)2900幅(mm)64質量(g)402018年トラスコ掲載ページ5 1322
ソフトアルボン 八木研ソフトアルボン八木研(2件のレビュー)
479税込527
1本(40g)ほか
当日出荷
くすんだ金属をピカピカにする金属みがき剤です。
用途仏具、ステンレス流し台、ガスレンヂ、ストーブの反射鏡、ゴルフクラブ、管楽器、自転車、ドアーの取手、階段の手すり、自動車のバンパー等金属部分適合材各種金属成分研磨材(24.1%)アルミナ系鉱物、脂肪. 酸、有機溶剤、界面活性剤
最終ふきとり粉 ヤナセ(柳瀬)最終ふきとり粉ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
879税込967
1袋(1kg)
当日出荷
青棒等研磨剤で磨いた後、最終のふき取り用。ネルバフ等で軽くふき取ってください。 研磨剤の油分が取れ、美しい光沢が出ます。バフがけ後のふき取り用。
RoHS指令(10物質対応)対応
キクモール キクヤピーエムキクモールキクヤピーエム(3件のレビュー)
999税込1,099
1個(50g)
当日出荷
時計用のコンパウンド。柔らかい布に塗布し、軽く磨くだけでステンレスのケースやベルトの小キズを除去できます。 艶出し効果もあり、金属表面を保護します。
用途時計ステンレス部品の研磨、艶出し。適合材ステンレス成分シリカ39%、鉱油25%、その他研磨剤16%、固形パラフィン2%、その他ワックス6%、脂肪酸12%
酸化セリウム・パウダータイプ(一次研磨用4.25μm) アウトラン酸化セリウム・パウダータイプ(一次研磨用4.25μm)アウトラン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100g)
当日出荷から7日以内出荷
単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径(4.25μm)に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。また、希少なプラセオジムを3%以上含有。プラセオジムは酸化セリウムと反応し、酸化セリウムの研磨効果を促進させる効果があり、本パウダーに効果を求めるために配合されています。
用途一次研磨用。自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。粒径(μm)4.25
液体コンパウンド(ホーロー・タイル・大理石用) H&H液体コンパウンド(ホーロー・タイル・大理石用)H&H
889税込978
1個
当日出荷
液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。 手作業用・水溶性・微香性 ホーロー・タイル・陶器の汚れ、黄ばみ・くすみ・変色の除去用
用途光沢処理の施されている御影石や大理石、タイルやホーロー製の洗面台、便器など粒度#3000成分軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水容量(mL)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:210×75×40
固形バフ研磨剤 超仕上げ用(青棒) PROXXON(プロクソン)固形バフ研磨剤 超仕上げ用(青棒)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途みがき、研磨の超仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用材質酸化クロム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15RoHS指令(10物質対応)対応
半練コンパウント(一般金属用) H&H半練コンパウント(一般金属用)H&H(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 一般金属の落ちにくい汚れや、サビ落とし用
用途フライパンのコゲ・自転車のサビ・機械工具に固着した油やサビ、門扉のサビなど粒度#320成分二酸化珪素、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
ゴールドクリーナー トップウェルゴールドクリーナートップウェル
579税込637
1本(20g)ほか
当日出荷
貴金属製品用のゴールド、プラチナ専用クリーナーです。
用途貴金属洗浄適合材貴金属付属品ミニピンセット主成分アルキル硫酸ナトリウム・非イオン活性剤・ヤシ油脂肪酸・チオ尿素・グリコール酸・クエン酸
液体研磨材 アルミ用 SK11液体研磨材 アルミ用SK11
698税込768
1本(50cc)
当日出荷
アルミ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途アルミホイール・窓枠・アタッシュケース等の汚れ落とし・ツヤ出し。粒度2000~4000適合材アルミ仕様アルミ用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
風防用研磨コンパウンド ポリウォッチ polyWatch(ポリウォッチ)風防用研磨コンパウンド ポリウォッチpolyWatch(ポリウォッチ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(5g)
当日出荷
粒子が非常に細かく、時計プラスチック風防など、プラスチック製品の小さな傷を取り除くのに適した研磨剤です。 適量をつけ、布やセーム皮で約2分ほど磨けば綺麗に仕上がります。
適合材プラスチック
つや出し用研磨材 アルファーミラージュつや出し用研磨材アルファーミラージュ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
極小の高級粒子を使用した研磨材で、プラチナや金、ホワイトゴールド、シルバーなどほとんどの貴金属製品のつや出しに最適です。
用途貴金属製品のつや出し。適合材貴金属
軸付き酸化セリウムゴム砥石 一次研磨用 アウトラン軸付き酸化セリウムゴム砥石 一次研磨用アウトラン
799税込879
1本
当日出荷から7日以内出荷
酸化セリウムとゴム系バインダーのみで構成されております。適度なゴムの軟らかさ(弾性)が、ガラスに無駄なストレスを与えません。粉が発生しないため、作業環境を汚しません。
仕様配合セリウム:#3000相当軸径(Φmm)3全長(mm)50高さ(mm)砥石:20砥粒酸化セリウム許容回転数(min-1[r.p.m])10000砥石寸法(Φmm)外径10推奨回転数(min-1[r.p.m])5000
半練コンパウント(貴金属用) H&H半練コンパウント(貴金属用)H&H
969税込1,066
1個
当日出荷
半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 金・銀・プラチナ製の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
用途金・銀・プラチナ製のアクセサリー・高級時計などの磨き粒度#15000成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65

研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります

研磨粒・砂・ペースト