10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスカッティンググラインダーGWS10.8V-76H用アクセサリーです。ステンレス切断に特化、シャープな切断が可能です。
用途ステンレス、鋼材の切断作業に。小さな材料や、狭い場所での作業に 入数5枚 外径(mm)76 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×1 最高周速度80m/s 刃厚(mm)1 主要切断材料ステンレス、鋼材 砥粒A60RBF 質量(g)60 穴径(mm)10
1箱(5枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

用途金属、プラスチックなどの切断 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520) 材質レジ砥石(グラスファーバー入) 穴径(Φmm)10 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
799 税込879
当日出荷

中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。 トラスコ品番252-2317 幅(mm)1 粒度#60 砥材A 質量(g)20 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 硬度V 外径(Φmm)100 刃厚(mm)1 主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
1箱(25枚)
7,898 税込8,688
当日出荷

平和テクニカ切断砥石 A100P
俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です
用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。 粒度100 砥粒A(アランダム) 結合剤B 結合度P
1箱(50枚)
26,980 税込29,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途金属、プラスチック、F.R.P.などの切断 切断対象金属、プラスチック、F.R.P.など 適合機種28151 適合本体ミニカッティングソウ(No.28151) 材質レジ砥石 穴径(Φmm)10 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

エス・ピー・エアー切削砥石 黒い武蔵
カットオフツール用切断砥石です。
厚さ(mm)1 穴径(Φmm)10
1セット(5枚)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 WA120P
WA120P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。WA120P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石。
用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。 粒度120 厚さ(mm)0.5 砥粒WA(ホワイトアランダム) 結合剤B 結合度P
1箱(50枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)10 厚さ(mm)2 直径(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
1,898 税込2,088
欠品中

平和テクニカ切断砥石 GC320P
GC320P-15003は砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。GC320P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。(GC320P-15003)。ステンレス、樹脂、金銀等貴金属類などの切断に。(GC320P-09005) 粒度320 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度P
1箱(50枚)
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GDS-PVD-102 グローバルソー オフセット型 塩ビPRO モトユキ 動画あり
塩ビ切断研磨用。充電式グラインダー対応。切断直後の面取りもこれ1枚で楽々!!。簡単に取り付けができるねじ込み式で作業効率アップ。フランジと一体型のため、ツラ切り・コーナーカットに最適。強度の高い良質なダイヤモンド砥粒を電着し、長寿命。
用途塩ビの切断・面取りに。コーナーカットに。 仕様切断可能材料:塩ビ管、FRP、人工大理石、キッチンパネル、ボイド管、トミジ管 適合機種ディスクグラインダー 厚さ(mm)本体:1.2 ダイヤ層厚さ(mm)1.8 ダイヤ層幅(mm)5 外径(mm)102 関連資料カタログチラシ(7.82MB) 穴径M10 最高回転速度(min-1)14500
1枚
5,498 税込6,048
3日以内出荷

『切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります