絞り込み
ブランド
  • SK11(5)
  • レヂトン(1)
外径(Φmm)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 125(1)
  • 180(1)
  • 405(1)
適合材
  • ALC(1)
  • ガラス(3)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 石材(5)
  • (1)
穴径(Φmm)
  • 15(3)
  • 22(2)
  • 25.4(1)
厚さ(mm)
  • 2(2)
  • 2.3(1)
  • 3(2)
  • 4.0(1)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 36(5)
24・36
砥材
  • C(1)
  • GC(5)
C・GC
硬度
  • M
  • BF(1)
  • N(1)
  • P(1)
  • R(2)
  • S(2)
  • U(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(2)
105(1)
125(1)
180(1)
405(1)
切断砥石 石材用 SK11切断砥石 石材用SK11(6件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
切れ味重視
用途石材、ガラス外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒GC仕様1枚補強硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80補強ネット1枚適合材石材、ガラス
切断砥石 石材 SK11切断砥石 石材SK11
1,498税込1,648
1パック(5枚)
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。粒度36厚さ(mm)2砥材GCタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度M外径(Φmm)100適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス最高使用周速度(m/s)72
切断砥石PRO 石材用 SK11切断砥石PRO 石材用SK11(2件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
切断砥石PRO 石材用 SK11切断砥石PRO 石材用SK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)180砥粒GC適合材石材
【専用タイプ】ALC用 レヂトン【専用タイプ】ALC用レヂトン
62,980税込69,278
1箱(20枚)
4日以内出荷
C砥材使用の切断砥石。
用途切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材穴径(Φmm)25.4外径×厚さ×穴径(mm)405×4.0×25.4粒度、硬度C24M最高使用周速度(m/s)64適合切断材切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材
切断砥石PRO 石材用 SK11切断砥石PRO 石材用SK11
839税込923
1枚
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)125砥粒GC適合材石材

切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

非金属用