絞り込み
外径(Φmm)
- 100(2)
- 105(1)
- 125(1)
- 180(1)
- 405(1)
適合材
- ALC(1)
- ガラス(3)
- ブロック(1)
- レンガ(1)
- 石材(5)
- 鉄(1)
穴径(Φmm)
- 15(3)
- 22(2)
- 25.4(1)
粒度・番手
- 24(1)
- 36(5)
砥材
- C(1)
- GC(5)
厚さ(mm)
- 2(2)
- 2.3(1)
- 3(2)
- 4.0(1)
2・2.3・3・4.0
硬度
- M
- BF(1)
- N(1)
- P(1)
- R(2)
- S(2)
- U(1)
ブランド
- SK11(5)
- レヂトン(1)
SK11・レヂトン
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
105(1)
125(1)
180(1)
405(1)

切断砥石PRO 石材用
SK11(2件のレビュー)¥519税込¥5711枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
切断砥石 石材
SK11¥1,698税込¥1,8681パック(5枚)当日出荷切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。粒度36厚さ(mm)2砥材GCタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度M外径(Φmm)100適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス最高使用周速度(m/s)72
【専用タイプ】ALC用
レヂトン¥62,980税込¥69,2781箱(20枚)4日以内出荷C砥材使用の切断砥石。用途切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材穴径(Φmm)25.4外径×厚さ×穴径(mm)405×4.0×25.4粒度、硬度C24M最高使用周速度(m/s)64適合切断材切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材
切断砥石PRO 石材用
SK11¥929税込¥1,0221枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)125砥粒GC適合材石材
切断砥石PRO 石材用
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚翌々日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)180砥粒GC適合材石材