研磨シート :「金属 錆落とし」の検索結果
研磨シートとは、金属塗装面のサビ取り、木工生地の研磨などに使われるシート状の研磨材。需要の高い研磨シートは、耐水ペーパーや工業用の研磨パッドなどです。耐水ペーパーは、木工・金属などの下地から研磨、プラスチックの研磨などに使用でき、軽い力で研ぐことができます。工業用の研磨パッドは、サビ落としやすり傷ぼかしなどのあらゆる用途に使用される万能型の研磨材です。ヘアラインや塗料コート、さらにラミネート前の粗面化などにも使われています。
重研削用。水、研削油、洗剤などで使用可能です。
用途金属の錆落とし、レンガ・コンクリート外壁のクリーニング、浴室石材フロアーのぬめり取り、塗膜剥がし。
寸法(mm)150×250
砥材A
手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。
寸法(mm)93×115
使用方法耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。
材質研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙
適合材金属など
基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。
油含浸処理をしているので耐水性に優れています。
シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。
寸法(mm)228×280
砥材C(炭化珪素)
基材Cwt
適合材金属など
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。