絞り込み
粒度・番手
- 40(3)
- 60(5)
- 80(10)
- 100(8)
- 120(12)
- 150(8)
- 180(9)
- 220(3)
- 240(12)
- 320(9)
- 360(2)
- 400(11)
- 500(3)
- 600(7)
- 800(6)
- 1000(6)
- 1200(3)
- 1500(4)
- 2000(5)
- 3000(2)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- その他(1)
- アルミ(6)
- ステンレス(7)
- セラミックス(2)
- 木工(7)
- 樹脂(5)
- 鉄(1)
ブランド
- 理研コランダム
- モノタロウ(14)
- エスコ(137)
- 3M(スリーエム)(48)
- FUJI STAR(三共理化学)(46)
- TRUSCO(37)
- SK11(33)
- ミニター(29)
- ベルスター研磨材工業(26)
- ヤナセ(柳瀬)(25)
- SHINEX(シャイネックス)(21)
- KOVAX(コバックス)(19)
- 日本研紙(18)
- NCA(18)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(16)
- BIGMAN(ビッグマン)(15)
- アルファーミラージュ(15)
- 冨士トンボ礦業(13)
- マキタ(12)
- ハンディ・クラウン(10)
- ブランドをもっと見る

研磨布
理研コランダム(17件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1箱(50枚)当日出荷布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています基材平織シートサイズ(mm)228×280砥粒A適合材金属、木材、ゴム等
耐水研磨紙
理研コランダム(10件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(100枚)当日出荷高品質・高性能なこの製品はシャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。炭化ケイ素の研磨材を使用しています。 また軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。平面の研磨や仕上げ工程に最適です。 ホワイトアルミナの研磨材を使用した耐水研磨紙をお探しの方は別ページで販売中の「W34P」タイプをご確認ください。用途金属の錆落とし・木材の研磨等、あらゆる分野の下地から仕上げの研磨
リコブライトハンドパット
理研コランダム(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(20枚)当日出荷から14日以内出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
Aクロスロール
理研コランダム¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷から9日以内出荷ロール(帯)状に加工した製品で、金属・木工・皮革・繊維の起毛・その他に幅広い用途を持ち、使用方法により任意にカットして使用されます。製品素材は使用目的に応じてお選びください。基材X砥粒A接着剤G/G
ウエットアンドドライペーパー
理研コランダム¥4,598~税込¥5,058~1箱(100枚)ほか当日出荷から9日以内出荷水研ぎ・空研ぎ兼用です。紙質が柔らかく手になじみます。また裏すべりしなくムダな力は必要ありません。良質な材料と高い技術で優れた研削力を持続します。用途金属・木材の素地塗面の研磨やプラスチックス・セラミックスの研磨に効果を発揮します。タイプC32P基材Cw砥粒C適合材金属、木材、プラスチック、セラミックス
精密研磨フィルムシート SKFシリーズ
理研コランダム(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(3枚)ほか4日以内出荷から9日以内出荷微粒子な研磨材を平滑で強靭なポリエステルフィルム基材にコーティングすることで、効率よく均一な仕上げ面を得ることができます。 このSKFシリーズは228mmx280mm(50枚入)・93mmx230mm(3枚入)・114mmx140mm(4枚入)の3サイズ展開です。 93mmx230mm(3枚入)・114mmx140mm(4枚入)は少量パックで初めての方でも購入しやすいシリーズとなっており、研磨面が判別しやすいガイド付き製品です。 93mmx230mm(3枚入)はオービタルサンダーへ取り付け可能なサイズです。用途金属部品、刃物、プラスチック、皮革、陶器、塗面、錆取り、汚れ、仕上げ等の研磨
Aクロスロール
理研コランダム¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から9日以内出荷幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。用途金属、非鉄金属、木工など幅広い用途にご使用できます
シュリンク包装 研磨布
理研コランダム¥3,898~税込¥4,288~1箱(50枚)6日以内出荷から9日以内出荷理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)。柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。寸法(mm)230×280タイプA23適合材金属、木材、ゴム
耐水研磨紙
理研コランダム¥5,998~税込¥6,598~1箱(100枚)4日以内出荷ホワイトアルミナの研磨材を塗布した耐水研磨紙(耐水ペーパー)です。ホワイトアルミナの研磨材は靭性が高く、より高い研磨力を発揮します。水研ぎ、空研ぎのどちらでも使用可能です。用途自動車、金属、木工等あらゆる分野の研磨、仕上げ研磨に寸法(mm)230×280
空研ぎシート(A35PM)
理研コランダム¥5,098~税込¥5,608~1箱(100枚)6日以内出荷から9日以内出荷●やや柔らかく柔軟性のある基材を使用しております。 ●空研ぎで使用するシートです。 ●アルミナ砥粒(A)を使用しております。 ●目詰まり防止加工により、長寿命を実現します。用途●木材、金属の素地及び塗面研磨で使用可能です。 ●金属の錆や汚れ落としにも最適です。 ●オービタルサンダーでもご使用頂けます。
スポンジ研磨材
理研コランダム¥719~税込¥791~1袋(4枚)ほか当日出荷クッション性によりあたりが柔らかく曲面に馴染みやすいです。水研ぎ・空研ぎのどちらでも使用できます。特に水研ぎで使用した場合は目詰まりを軽減し研磨目も細かく仕上げることができます。各粒度1枚入りのMIX4枚入りセットは当メーカーオリジナル展開となります。用途塗面、塗装前下処理、表面、鏡面仕上げ、バリ取り、錆取り、ヘアライン、陶器、木工、シンク汚れ等の研磨寸法(mm)114x140
オープンメッシュシート
理研コランダム¥2,998~税込¥3,298~1袋(10枚)4日以内出荷メッシュ構造の基材に研磨材を塗布したシート製品で目詰まりしにくい仕様です。水研ぎと空研ぎどちらでも使用できます。シート裏面はマジックタイプとなっており柔軟性もあるのでご自身でカット後電動サンダーに取り付けて使用可能です。もちろん手作業でも使用できます。用途金属や非鉄金属の錆落とし、表面仕上げに。陶器の水垢落としに。木材の粗削り、塗装前研磨に寸法230mmx280mm
Aクロスロール
理研コランダム¥2,998税込¥3,2981巻9日以内出荷幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。用途金属、非鉄金属、木工など幅広い用途にご使用できます。トラスコ品番809-3726材質基材:布、接着剤:膠(グルー)、砥材:アルミナ(A)長さ(mm)36500幅(mm)25粒度(#)240